カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- ATOM(サイトウ製作所)(1)
- DAISHIN(大進)(1)
- Thermo Scientific Nalgene(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- TRUSCO(2)
- サンドビック(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

3色表示デジタルフロースイッチ 大容量/モジュラタイプ
SMC¥55,980~税込¥61,578~1個3日以内出荷から22日以内出荷適用流体:空気, N2。レンジアビリティ 100:1。 1台で幅広い流量の計測が可能。耐ドレン・異物性能向上。圧力損失75%低減(20kPa→5kPa)。エアコンビネーションに接続可能(モジュラタイプ)用途モジュラタイプRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら