カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
絞り込み
ブランド
- SMC
- Panasonic(パナソニック)(3)
- TRUSCO(2)
- DNライティング(2)
- NB(日本ベアリング)(1)
「ds1625」の検索結果
特価

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSD~)
SMC¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷から15日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSDS~)
SMC¥6,798~税込¥7,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSDS16
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS_S/CDQS_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQSDS16)
SMC¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷から9日以内出荷ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
クーラントバルブ SGCシリーズ SGC421B
SMC¥32,980税込¥36,2781個15日以内出荷接続口径(25) 1シリーズ(4) SGC400材質(シール)(B) FKM弁形式(1) ノーマルクローズ搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)