カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(982)
- メカニカル部品(64)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(4)
- 大阪魂(172)
- テラモト(72)
- 三木プーリ(56)
- OSG(オーエスジー)(48)
- エスコ(38)
- メディアカバーマーケット(36)
- TRUSCO(32)
- HIROSE(ヒロセ電機)(32)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(30)
- 三菱電機(29)
- オカムラ(岡村製作所)(28)
- Panasonic(パナソニック)(27)
- ホンダ(24)
- HIKVISION(ハイクビジョン)(23)
- LAMP(スガツネ工業)(21)
- MOXA(18)
- アズワン(17)
- アルインコ(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(76)
「ds3」の検索結果

電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEYH32DS3B
SMC¥229,800税込¥252,7801個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32DS3C
SMC¥87,980~税込¥96,778~1個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEYH32DS3C
SMC¥99,980~税込¥109,978~1個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32DS3B
SMC¥94,980~税込¥104,478~1個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32DS3A
SMC¥76,980~税込¥84,678~1個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYH32DS3B)
SMC¥98,980~税込¥108,878~1個9日以内出荷リード(mm)(B) 8駆動方式転造ボールねじロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(D) ストレート
LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYH32DS3C)
SMC¥94,980~税込¥104,478~1個9日以内出荷リード(mm)(C) 4駆動方式転造ボールねじモータ配置(D) ストレート
LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYH32DS3A)
SMC¥95,980~税込¥105,578~1個9日以内出荷リード(mm)(A) 16駆動方式転造ボールねじモータ配置(D) ストレート
水蒸気用2ポートバルブ(スチームバルブ) (VND~)
SMC¥55,980税込¥61,5781個当日出荷から37日以内出荷・水蒸気制御用。 ・PTFEシールを採用。 ・エアオペレート形。作動方式パイロット式ポート数2
冷凍式エアドライヤ IDF-K
SMC¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷から9日以内出荷処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY16B-100D
SMC¥51,980税込¥57,1781個3日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY40C-50D)
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個3日以内出荷ストローク(mm)50リード(mm)(C) 4駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)40ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返しアクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブル
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~S32~)
SMC¥8,298税込¥9,1281個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド形式耐横荷重タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0ボディオプションラバークッション使用流体空気給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
電動アクチュエータ LEY25C
SMC¥53,980税込¥59,3781個3日以内出荷から9日以内出荷・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)25
薄形シリンダ CQ2シリーズDS
SMC¥9,198~税込¥10,118~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rc
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25B-50D)
SMC¥77,980税込¥85,7781個3日以内出荷ストローク(mm)50リード(mm)(B) 6駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返しアクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルコントローラ/ドライバ取付方法(-) ねじ取付形
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32B-100D)
SMC¥88,980税込¥97,8781個3日以内出荷ストローク(mm)100リード(mm)(B) 8駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)32ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返しI/Oケーブル長さ(m)(3) 3
電動アクチュエータ LEY32C-1
SMC¥62,980税込¥69,2781個3日以内出荷から9日以内出荷・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25C-100D
SMC¥72,980税込¥80,2781個3日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ LEYG32L
SMC¥94,980~税込¥104,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ガイド付ロッドタイプ ・先端横荷重:5倍 ※ロッドタイプ、サイズ25, 100ストロークでの比較 ・すべり軸受、ボールブッシュ軸受に対応 モーメント荷重、ストッパ(すべり軸受)に対応。 ・押当て制御の切替可能 ワーク等にロッドを押し当てた状態での保持が可能駆動方式転造ボールねじ
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25B-100CMD)
SMC¥75,980税込¥83,5781個3日以内出荷ストローク(mm)100リード(mm)(B) 6駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返し
薄形シリンダ CDQ2DS32
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2DS32
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷から13日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQ2DS32)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷から13日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY40C-100D
SMC¥62,980税込¥69,2781個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ LEYG32M
SMC¥239,800~税込¥263,780~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ガイド付ロッドタイプ ・先端横荷重:5倍 ※ロッドタイプ、サイズ25, 100ストロークでの比較 ・すべり軸受、ボールブッシュ軸受に対応 モーメント荷重、ストッパ(すべり軸受)に対応。 ・押当て制御の切替可能 ワーク等にロッドを押し当てた状態での保持が可能駆動方式転造ボールねじ軸受種類(M) すべり軸受形
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25C-30BMD)
SMC¥65,980税込¥72,5781個9日以内出荷ストローク(mm)30リード(mm)(C) 3駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返しアクチュエータケーブル長さ(m)(3) 3
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32A-200BMD)
SMC¥95,980税込¥105,5781個9日以内出荷ストローク(mm)200リード(mm)(A) 16駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)32ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返し
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG32LDS3A
SMC¥97,980~税込¥107,778~1個9日以内出荷リード(mm)(A) 16駆動方式転造ボールねじモータ種類(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W精度(-) 基本形サイズ(mm)32軸受種類(L) ボールブッシュ形モータ配置(D) ストレートアクチュエータケーブル種類(-) ケーブルなしモータオプション(-) なし
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32B-50D)
SMC¥86,980税込¥95,6781個9日以内出荷ストローク(mm)50リード(mm)(B) 8駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)コントローラ/ドライバ種類(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)サイズ(mm)32ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返しアクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルアクチュエータケーブル長さ(m)(3) 3I/Oケーブル長さ(m)(3) 3コントローラ/ドライバ取付方法(-) ねじ取付形
電動アクチュエータ LEY32R
SMC¥95,980税込¥105,5781個9日以内出荷・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS駆動方式転造ボールねじ
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY40C-150BMD)
SMC¥95,980~税込¥105,578~1個9日以内出荷ストローク(mm)150リード(mm)(C) 4駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)40ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返し
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY40B-50CD
SMC¥81,980税込¥90,1781個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32A-50BMD
SMC¥99,980税込¥109,9781個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
...