カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(2)
- 廣杉計器(4)
- マルヤス電業(3)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- トップ(2)
- アークランドサカモト(1)
- イマオコーポレーション(1)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- 長谷川刃物(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- ダイキ(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- KORG(コルグ)(1)
- 正和(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「dsb-10」の検索結果

パルスバルブ 集塵機用バルブ 電磁弁タイプ JSXF Series
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個5日以内出荷から20日以内出荷1000万回以上/ライフ10倍以上 高いピーク圧力と少ない空気消費量 ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減 使用流体温度: -40~60℃ 低温から高温まで幅広い温度範囲に対応用途集塵機用使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-40~60RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類電磁弁
V Series(VV711)
SMC¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷シール方式(-) メタルシール連数1コネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)パイロットエキゾースト(-) 集中排気
VV71 - ISO規格準拠ソレノイドバルブ/マニホールド
SMC¥47,980税込¥52,7781個9日以内出荷シール方式(-) メタルシールコネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)パイロットエキゾースト(-) 集中排気
ATEX指令 パルスバルブ 集塵機用バルブ 電磁弁タイプ 55-JSXFA Series
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個20日以内出荷ATEX対応 制御基板を一体化し、コントロールBOXが不要 1000万回以上/ライフ10倍以上 高いピーク圧力と少ない空気消費量 ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減 使用流体温度: -40~60℃ 低温から高温まで幅広い温度範囲に対応用途集塵機用リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)規格ATEXカテゴリー3定格電圧(V)DC24使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類電磁弁