カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
- SMC
- CKD(18)
- PISCO(ピスコ)(2)
- イチネンTASCO(2)
- RS PRO(2)
- アサダ(1)
- コダマ樹脂(1)
- タキロンシーアイ(1)
- 日本精器(1)
「dsc ckd」の検索結果
特価

スピードコントローラエルボタイプ (AS2201F-~)
SMC(8件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から9日以内出荷プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化形式エルボ型ボディサイズ1/8、1/4六角対辺(mm)9制御方式メータアウトシール方式シール剤最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン