カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • コガネイ(9)
  • アズワン(1)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(1)
  • シシド静電気(1)
  • シャープ(1)
  • ニッタ(1)
  • アズピュア(アズワン)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dty-elk01-l」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • イオナイザ(ファンタイプ) IZF10 SMC

    イオナイザ(ファンタイプ) IZF10

    SMC
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    ・小型設計:80mm×110mm×39mm ・質量:280g ・除電時間1.5秒 ・アラーム機能付き 高電圧異常、電極針汚れ検知機能
    材質(ケース)ABS、ステンレス、(エミッタ)タングステン電圧(V)(オフセット)±13以内適合規格CE(EMC指令:2004/108/EC)電源電圧(V)DC24±10%使用温湿度範囲0~50℃、35~80%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲-10~60℃、35~80%RH(結露なきこと)最大負荷電流(mA)80電圧印加方式DC印加電圧(kV)±5イオン発生方式コロナ放電式残留電圧(V)1以下(負荷電流80mA時)
  • イオナイザ(ノズルタイプ) IZN10 SMC

    イオナイザ(ノズルタイプ) IZN10

    SMC
    39,980税込43,978
    1個
    9日以内出荷
    ・エアブロー除塵&除電、スポット除電に適したノズルタイプ。 ・薄型設計:厚さ寸法16mm ・RoHS対応。 ・用途に応じたノズル選択可能。 ・省エネ除電ノズル(近距離除電・イオンバランス重視) ・大流量除電ノズル(遠距離除電・除塵)
  • イオナイザ(バータイプ) IZS40 SMC

    イオナイザ(バータイプ) IZS40

    SMC
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から50日以内出荷
    ・スタンダードタイプ ・デュアルAC方式により電位幅低減 25V以下(取付高さ300mm時) ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサにより調整、メンテ工数を削減。 ・シンプル操作、電源投入するだけで使用可能(スタンダードタイプ) ・リモコン設定可能。 ・渡り配線可能。 ・高速除電カートリッジ、省エネ除電カートリッジを用意。
  • 帯電防止ポリウレタンチューブ TAU08 SMC

    帯電防止ポリウレタンチューブ TAU08

    SMC
    9,698税込10,668
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ・最高使用圧力0.9MPa以下(20℃時) ・帯電防止対策用。
    材質帯電防止ポリウレタン長さ(m)20内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)8使用流体空気
  • イオナイザ ファンタイプ IZFシリーズ IZF21 SMC

    イオナイザ ファンタイプ IZFシリーズ IZF21

    SMC
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から11日以内出荷