カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(93)
絞り込み
ブランド
- SMC
- KITO(キトー)(164)
- Panasonic(パナソニック)(144)
- VISHAY(92)
- CKD(66)
- omron(オムロン)(49)
- エレコム(42)
- オリエンタルモーター(32)
- 富士電機(26)
- 渡辺電機工業(25)
- ParkerTAIYO(20)
- ハーティング(19)
- 日本製線(18)
- ダイヤトレンド(16)
- オーム電機(14)
- スワロー電機(14)
- BUFFALO(バッファロー)(14)
- KEMET(14)
- 三菱電機(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「e10 100v」の検索結果

CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2E10)
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個10日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一取付支持形式両側ボス形ヘッドカバーのポート位置軸に対し90°最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)10給油不要(無給油)揺動受け金具金具なし
エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2A10E~
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個7日以内出荷・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上排気方式サイレンサ排気RoHS指令(10物質対応)対応ボディ形式単体エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ1.0供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:N.O、破壊弁:N.C.
エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2B10E~
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個7日以内出荷・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上排気方式ポート排気RoHS指令(10物質対応)対応ボディ形式単体エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ1.0供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:N.O、破壊弁、N.C.
エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2G10E~
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個7日以内出荷・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生 (供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止 (供給圧が確保されている場合) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上排気方式高消音サイレンサ排気RoHS指令(10物質対応)対応ボディ形式単体エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ1.0供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:N.O、破壊弁:N.C.
サーモドライヤ IDHシリーズ
SMC¥629,800~税込¥692,780~1個翌々日出荷から7日以内出荷・温調・調圧されたドライクリーンエアを安定供給。 季節を問わずに同じ条件・質の圧縮空気を供給可能。 ・アプリケーション例 工作機械のエアベアリング等で一定条件の圧縮空気供給など。 ・フィルタ内蔵 フィルタろ過度:0.01μm(99.9%捕集効率) 出口側オイルミスト濃度:MAX.0.01mg/m3(ANR) 出口側清浄度:0.3μm以上の粒子が3.5個/L(ANR)以下 ・電源はワールドワイドに対応 単相AC100V,200V,230V(50/60Hz)
サーモドライヤ IDHシリーズ
SMC¥479,800~税込¥527,780~1個翌々日出荷から7日以内出荷・温調・調圧されたドライクリーンエアを安定供給。 季節を問わずに同じ条件・質の圧縮空気を供給可能。 ・アプリケーション例 工作機械のエアベアリング等で一定条件の圧縮空気供給など。 ・フィルタ内蔵 フィルタろ過度:0.01μm(99.9%捕集効率) 出口側オイルミスト濃度:MAX.0.01mg/m3(ANR) 出口側清浄度:0.3μm以上の粒子が3.5個/L(ANR)以下 ・電源はワールドワイドに対応 単相AC100V,200V,230V(50/60Hz)。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
3ポートソレノイドバルブ パイロット・ポペットタイプ
SMC¥25,980税込¥28,5781個当日出荷から17日以内出荷低消費電力 4WDC(標準) 1.8WDC(低消費電力形) 無給油で使用可能 真空や低圧での使用可能 外部パイロット式 真空:-101.2kPaまで 低圧:0~0.9MPa NC、NO、外部パイロットの変 更ができます。 セレクタ弁、デバイダ弁とし て使用可能(外部パイロット式)ポート数3
エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2A10K~
SMC¥25,980税込¥28,5781個当日出荷から7日以内出荷・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上排気方式サイレンサ排気RoHS指令(10物質対応)対応ボディ形式単体エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ1.0供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:N.C、破壊弁:N.C.
プロセスバルブ (VNB214~)
SMC¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から20日以内出荷・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。型式VNB2切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ11パイロット方式(-) 標準タイプ
3ポートソレノイドバルブ パイロット・ポペットタイプ
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から16日以内出荷低消費電力 4WDC(標準) 1.8WDC(低消費電力形) 無給油で使用可能 真空や低圧での使用可能 外部パイロット式 真空:-101.2kPaまで 低圧:0~0.2MPa NC、NO、外部パイロットの変 更ができます。 セレクタ弁、デバイダ弁とし て使用可能(外部パイロット式)ポート数3定格電圧(V)AC100(50/60Hz)使用流体空気
冷凍式エアドライヤ (IDF4~)
SMC(1件のレビュー)¥159,800~税込¥175,780~1個翌々日出荷から19日以内出荷処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
冷凍式エアドライヤ (IDF8~)
SMC¥189,800~税込¥208,780~1個翌々日出荷から7日以内出荷処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
冷凍式エアドライヤ 高温入気タイプ(IDU1~)
SMC¥299,800~税込¥329,780~1個翌々日出荷から7日以内出荷エアドライヤはコンプレッサから送られてくる湿った圧縮空気の水分を取り除き、水分による空気圧機器の不具合を防止します。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
冷凍式エアドライヤ IDF15
SMC¥219,800~税込¥241,780~1個翌々日出荷から14日以内出荷処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
冷凍式エアドライヤ 高温入気タイプ(IDU3~)
SMC¥169,800~税込¥186,780~1個翌々日出荷から7日以内出荷エアドライヤはコンプレッサから送られてくる湿った圧縮空気の水分を取り除き、 水分による空気圧機器の不具合を防止します。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
冷凍式エアドライヤ 高温入気タイプ(IDU8~)
SMC¥269,800~税込¥296,780~1個翌々日出荷から7日以内出荷エアドライヤはコンプレッサから送られてくる湿った圧縮空気の水分を取り除き、 水分による空気圧機器の不具合を防止します。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
冷凍式エアドライヤ 高温入気タイプ(IDU4~)
SMC¥199,800~税込¥219,780~1個翌々日出荷から25日以内出荷エアドライヤはコンプレッサから送られてくる湿った圧縮空気の水分を取り除き、 水分による空気圧機器の不具合を防止します。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
冷凍式エアドライヤ 高温入気タイプ(IDU6~)
SMC¥249,800~税込¥274,780~1個翌々日出荷から7日以内出荷エアドライヤはコンプレッサから送られてくる湿った圧縮空気の水分を取り除き、 水分による空気圧機器の不具合を防止します。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
冷凍式エアドライヤ (IDF3~)
SMC¥149,800~税込¥164,780~1個翌々日出荷から7日以内出荷処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
冷凍式エアドライヤ (IDF2~)
SMC¥139,800~税込¥153,780~1個翌々日出荷から7日以内出荷処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
冷凍式エアドライヤ (IDF1~)
SMC¥129,800~税込¥142,780~1個翌々日出荷から29日以内出荷処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
冷凍式エアドライヤ (IDF6~)
SMC¥179,800~税込¥197,780~1個翌々日出荷から29日以内出荷処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
プロセスバルブ (VNA211~)
SMC¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷から22日以内出荷・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。 ・正逆流可能なバランスポペットタイプ。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。型式VNA2弁形式(1) N.C.
5ポートソレノイドバルブ
SMC¥37,980税込¥41,7781個3日以内出荷から13日以内出荷・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5ポート数5切換方式2位置シングル使用流体空気
プロセスバルブ (VNA111A-~)
SMC¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷から22日以内出荷・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。 ・正逆流可能なバランスポペットタイプ。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。ポート数2型式VNA1材質(シール)(A) NBRシール弁形式(1) N.C.
5ポートソレノイドバルブ
SMC¥41,980~税込¥46,178~1個3日以内出荷から15日以内出荷・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2B10R~
SMC¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷から7日以内出荷・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上排気方式ポート排気RoHS指令(10物質対応)対応ボディ形式単体エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ1.0供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:自己保持、破壊弁、N.C.
5ポートソレノイドバルブ
SMC¥51,980税込¥57,1781個3日以内出荷から15日以内出荷・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5ポート数5切換方式3位置クローズドセンタ使用流体空気
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB11
SMC¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷から20日以内出荷・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。作動方式パイロット式ポート数2
ものさしくん (CE1B40-100-~)
SMC¥62,980税込¥69,2781個3日以内出荷から51日以内出荷・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)100
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB21
SMC¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷から20日以内出荷・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
ものさしくん (CE1B32-100~)
SMC¥51,980~税込¥57,178~1個3日以内出荷から51日以内出荷・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)100
ものさしくん (CE1G32-100~)
SMC¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷から51日以内出荷・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)100
ものさしくん (CE1F40-100~)
SMC¥68,980税込¥75,8781個3日以内出荷から51日以内出荷・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)100
クーラントバルブ (VNC1~)
SMC¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷から20日以内出荷・工作機械等のクーラント(切削液)制御用。 ・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。型式VNC1
プロセスバルブ (VNB211B~)
SMC¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷から20日以内出荷・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。作動方式パイロット式ポート数2
XLG-2 - アルミニウム製高真空L型バルブ/複動/Oリングシール
SMC¥59,980税込¥65,9781個3日以内出荷から90日以内出荷電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能