カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- BIGM(丸山製作所)(19)
- 大阪ジャッキ製作所(13)
- ParkerTAIYO(12)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(6)
- VISHAY(3)
- 象印マホービン(2)
- brembo(2)
- CKD(1)
- ニッサチェイン(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- マザーツール(1)
- 水本機械製作所(1)
- ADVANTEC(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- アイシン精機(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- EXEDY(1)
- Vesrah(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「e15s10」の検索結果

冷凍式エアドライヤ IDF15
SMC¥229,800税込¥252,7801個翌々日出荷から14日以内出荷処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
スタンバイレギュレータ
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個8日以内出荷用途エアマネジメントシステム構成部品リード線取出方法M12コネクタ定格電圧(V)DC24取付場所(電磁弁)取付位置:ハンドルと反対側ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付RoHS指令(10物質対応)対応圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ハンドル位置ハンドル上向きリード線取出方向背面
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2E10)
SMC¥5,398~税込¥5,938~1個10日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一取付支持形式両側ボス形ヘッドカバーのポート位置軸に対し90°最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)10給油不要(無給油)揺動受け金具金具なし