カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • BIGM(丸山製作所)(19)
  • 大阪ジャッキ製作所(13)
  • ParkerTAIYO(12)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(6)
  • VISHAY(3)
  • 象印マホービン(2)
  • brembo(2)
  • CKD(1)
  • ニッサチェイン(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • マザーツール(1)
  • 水本機械製作所(1)
  • ADVANTEC(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • アイシン精機(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • EXEDY(1)
  • Vesrah(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e15s10」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 冷凍式エアドライヤ IDF15 SMC

    冷凍式エアドライヤ IDF15

    SMC
    229,800税込252,780
    1個
    翌々日出荷から14日以内出荷
    処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • 冷凍式エアドライヤ 高温入気 IDU□Eシリーズ SMC

    冷凍式エアドライヤ 高温入気 IDU□Eシリーズ

    SMC
    339,800税込373,780
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • スタンバイレギュレータ SMC

    スタンバイレギュレータ

    SMC
    37,980税込41,778
    1個
    8日以内出荷
    用途エアマネジメントシステム構成部品リード線取出方法M12コネクタ定格電圧(V)DC24取付場所(電磁弁)取付位置:ハンドルと反対側ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付RoHS指令(10物質対応)対応圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ハンドル位置ハンドル上向きリード線取出方向背面
  • CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2E10) SMC

    CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2E10)

    SMC
    5,398税込5,938
    1個
    10日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    取付支持形式両側ボス形ヘッドカバーのポート位置軸に対し90°最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)10給油不要(無給油)揺動受け金具金具なし