カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(447)
- 油圧機器・油圧ホース(18)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- brembo(7)
- Vesrah(2)
- ミヤコ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
「e400 smc」の検索結果

3ポート残圧排気弁モジュラタイプ
SMC¥989~税込¥1,088~1個当日出荷から11日以内出荷■F.R.L.コンビネーション(AC-Dシリーズ)に接続可能■省スペース・配管工数の削減が可能■ソフトスタートアップ機能付きの選定が可能RoHS指令(10物質対応)対応
L型配管アダプタ
SMC¥1,098~税込¥1,208~1個3日以内出荷から4日以内出荷F.R.Lコンビネーションの入り口側、出口側に上または下方向の配管が可能です。用途モジュラタイプ用最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
T型配管アダプタ
SMC¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷・ F.R.L.コンビネーションの入口側、出口側に上下両方向の配管が可能です。・ 省スペース、配管工数削減に最適。・ F.R.L.コンビネーションの入口側、出口側に使用することで、配管を取外すことなく機器の着脱ができ、メンテナンスが容易にでき。ます。用途モジュラタイプ用最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
T型配管アダプタ
SMC¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷・ F.R.L.コンビネーションの入口側、出口側に上下両方向の配管が可能です。・ 省スペース、配管工数削減に最適。・ F.R.L.コンビネーションの入口側、出口側に使用することで、配管を取外すことなく機器の着脱ができ、メンテナンスが容易にでき。ます。用途モジュラタイプ用最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
AC40C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ40ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
冷凍式サーモチラー/HRZC CO2冷媒対応 (ノンフロン) SEMI規格適合
SMC¥5,398,000~税込¥5,937,800~1台45日以内出荷・ノンフロン。・CO2冷媒(R744)対応。・GWPを大幅に削減。・GWP=1 各国の冷媒規制に対応可。 EU冷媒規制 :GWP150以上。 米国冷媒規制 :GWP700以上。 カリフォルニア州冷媒規制 :GWP750以上。 ※GWPは地球温暖化係数を示します。数値はIPCC AR4基準とします。・空輸可能。・フロン回収、廃棄コスト不要。・フロン排出抑制法に基づく簡易点検不要冷却方式水冷冷凍式RoHS指令(10物質対応)対応
サイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/おねじタイプ
SMC(14件のレビュー)¥409~税込¥450~1個当日出荷材質(本体)樹脂消音効果(dB)30最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(凍結なきこと)使用流体圧縮空気
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H20-400E
SMC¥109,800税込¥120,7801個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)400配管形式(-) 標準形エンドロックの位置(E) 右ポート側付
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E40F-400AJ-C73~)
SMC¥28,980税込¥31,8781個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)400作動方式複動片ロッド取付支持形式クレビス一体形クッションエアクッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気リード線(m)0.5取付金具クレビス一体形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有オートスイッチ個数2オートスイッチ品番C73
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2E40-400KZ
SMC¥32,980税込¥36,2781個17日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)400形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションジャバラ(K) 耐熱ターポリンねじの種類(-) Rcリード線長さ(mm)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ種類B54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(W) 2山ナックルジョイント
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2E20-400JZ
SMC¥16,980税込¥18,6781個17日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)400形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションジャバラ(J) ナイロンターポリンねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E40-400AZ)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個17日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)400形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-400Z)
SMC¥9,598~税込¥10,558~1個17日以内出荷から27日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)400
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2E40-400AJZ
SMC¥22,980税込¥25,2781個17日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)400形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションジャバラ(J) ナイロンターポリンねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-400AZ)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個17日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)400
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-400Z)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個17日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)400
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2E40-400Z
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個17日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)400形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ揺動受け金具(N) 取付支持金具同梱
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2E25-400Z
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個17日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)400
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2E20-400AZ
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個17日以内出荷から27日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)400
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2E20-400Z
SMC¥9,898~税込¥10,888~1個17日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)400形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E40-400Z)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個17日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)400形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E25-400Z)
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個17日以内出荷から27日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)400
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E25-400AZ)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個17日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)400
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E25-400AJZ)
SMC¥18,980税込¥20,8781個17日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)400形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションジャバラ(J) ナイロンターポリンねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド先端金具(-) オプションなし
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-400JZ)
SMC¥24,980税込¥27,4781個17日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)400形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションジャバラ(J) ナイロンターポリンねじの種類(-) Rcリード線(m)0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類B54オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(-) オプションなし
ヘビーデューティオートドレン ADH
SMC¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から6日以内出荷保守管理が容易。配管を外さずにメンテナンスが可能です。 電源不要で無駄なエアの排出がありません。フロート式で電源不要、ドレン量に応じて排出されます。
ファインロックシリンダ (CDLM2L25-~)
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個当日出荷から20日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)チューブ内径(Φmm)25
標準形エアシリンダ(丸形) CM2E2
SMC¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から19日以内出荷コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)形式空気圧タイプ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05周囲温度および使用流体温度(℃)-10~+70(凍結なきこと)給油不要(無給油)ストローク長さの許容差+1.40 mm
...