カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- CKD(44)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- ALBA(アルバ)(5)
- KSフィルター(5)
- 住友重機械工業(4)
- 理研計器(3)
- KIJIMA(キジマ)(3)
- オカムラ(岡村製作所)(2)
- シグマ光機(2)
- Merck(メルクミリポア)(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- KITACO(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- トヨタ(1)
- SBS(1)
- 伊原電子工業(1)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「e400-03-d」の検索結果
特価

3ポート残圧排気弁モジュラタイプ
SMC¥699~税込¥769~1個当日出荷から11日以内出荷■F.R.L.コンビネーション(AC-Dシリーズ)に接続可能■省スペース・配管工数の削減が可能■ソフトスタートアップ機能付きの選定が可能RoHS指令(10物質対応)対応
L型配管アダプタ
SMC¥849~税込¥934~1個当日出荷から4日以内出荷F.R.Lコンビネーションの入り口側、出口側に上または下方向の配管が可能です。用途モジュラタイプ用最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
T型配管アダプタ
SMC¥1,098~税込¥1,208~1個3日以内出荷・ F.R.L.コンビネーションの入口側、出口側に上下両方向の配管が可能です。・ 省スペース、配管工数削減に最適。・ F.R.L.コンビネーションの入口側、出口側に使用することで、配管を取外すことなく機器の着脱ができ、メンテナンスが容易にでき。ます。用途モジュラタイプ用最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
T型配管アダプタ
SMC¥1,098~税込¥1,208~1個3日以内出荷・ F.R.L.コンビネーションの入口側、出口側に上下両方向の配管が可能です。・ 省スペース、配管工数削減に最適。・ F.R.L.コンビネーションの入口側、出口側に使用することで、配管を取外すことなく機器の着脱ができ、メンテナンスが容易にでき。ます。用途モジュラタイプ用最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
ファインロック シリンダ CDLM2D40
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個20日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)チューブ内径(Φmm)40