カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(35)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • ワルター(33)
  • BIGM(丸山製作所)(30)
  • CKD(27)
  • Festo(24)
  • コガネイ(22)
  • シグマ光機(21)
  • brembo(18)
  • ALBA(アルバ)(14)
  • 廣杉計器(11)
  • Kawasaki(10)
  • VISHAY(7)
  • MAD MAX(マッドマックス)(6)
  • Nikon(ニコン)(5)
  • NTB(5)
  • Lumberg Automation(5)
  • タンガロイ(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e400-04」の検索結果

関連キーワード
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3ポート残圧排気弁モジュラタイプ SMC3ポート残圧排気弁モジュラタイプSMC
989税込1,088
1個
当日出荷から11日以内出荷
■F.R.L.コンビネーション(AC-Dシリーズ)に接続可能■省スペース・配管工数の削減が可能■ソフトスタートアップ機能付きの選定が可能
RoHS指令(10物質対応)対応
L型配管アダプタ SMCL型配管アダプタSMC
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
F.R.Lコンビネーションの入り口側、出口側に上または下方向の配管が可能です。
用途モジュラタイプ用最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F) SMCCDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F)SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から29日以内出荷
形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動・片ロッド
T型配管アダプタ SMCT型配管アダプタSMC
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
・ F.R.L.コンビネーションの入口側、出口側に上下両方向の配管が可能です。・ 省スペース、配管工数削減に最適。・ F.R.L.コンビネーションの入口側、出口側に使用することで、配管を取外すことなく機器の着脱ができ、メンテナンスが容易にでき。ます。
用途モジュラタイプ用最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
T型配管アダプタ SMCT型配管アダプタSMC
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
・ F.R.L.コンビネーションの入口側、出口側に上下両方向の配管が可能です。・ 省スペース、配管工数削減に最適。・ F.R.L.コンビネーションの入口側、出口側に使用することで、配管を取外すことなく機器の着脱ができ、メンテナンスが容易にでき。ます。
用途モジュラタイプ用最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
増圧弁/排気エア再利用タイプ VBAE Series SMC増圧弁/排気エア再利用タイプ VBAE SeriesSMC
73,980税込81,378
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
CO2排出量(空気消費量):最大40%削減 (メーカー測定条件による) 。 排気エアを再利用して駆動。工場エアを部分的に1.7倍まで増圧! 。 オールエアで電源不要簡単設置。作動音65dB(A)。 既存製品(VBAシリーズ)より15dB(A)低減 (メーカー測定条件による)。充てん時間最大50%短縮。作動回数5,000万回以上。 寿命向上によりメンテナンス頻度を低減 (メーカー試験条件による)。垂直水平取付が可能。既存製品(VBAシリーズ)と取付互換
増圧比1.7倍(固定)使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.8取付姿勢水平、垂直入口圧力(MPa)0.2~0.7RoHS指令(10物質対応)対応出口圧力(MPa)0.3~1.2
ファインロックシリンダ CDLA2F63 SMCファインロックシリンダ CDLA2F63SMC
75,980税込83,578
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)
ファインロックシリンダ CDLA2G50 SMCファインロックシリンダ CDLA2G50SMC
64,980税込71,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)
チューブ内径(Φmm)50
ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLG1シリーズ CDLG1FN32 SMCファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLG1シリーズ CDLG1FN32SMC
51,980税込57,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
ファインロックシリンダ CDLA2L50 SMCファインロックシリンダ CDLA2L50SMC
64,980税込71,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)
チューブ内径(Φmm)50
ファインロックシリンダ(CDLG1FN32-~) SMCファインロックシリンダ(CDLG1FN32-~)SMC
51,980税込57,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
チューブ内径(Φmm)32
CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2T80) SMCCLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2T80)SMC
96,980税込106,678
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80
ファインロックシリンダ CDLG1BA25 SMCファインロックシリンダ CDLG1BA25SMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
チューブ内径(Φmm)25
ファインロックシリンダ CDLA2F40 SMCファインロックシリンダ CDLA2F40SMC
55,980税込61,578
1個
9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)
チューブ内径(Φmm)40
IZTB40/42 - 個別手配用バー SMCIZTB40/42 - 個別手配用バーSMC
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
ガイド付シリンダ/ファインロックシリンダ内蔵コンパクトタイプ (MLGCLB32-4~) SMCガイド付シリンダ/ファインロックシリンダ内蔵コンパクトタイプ (MLGCLB32-4~)SMC
97,980税込107,778
1個
15日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダと ガイドをコンパクトに一体化した直線移動ユニット。 (両方向ロック)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2E20-400AZ SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2E20-400AZSMC
11,980税込13,178
1個
17日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)400
ブレーキ付メカジョイント式 ハイロッドレスシリンダ (ML1C32G-~) SMCブレーキ付メカジョイント式 ハイロッドレスシリンダ (ML1C32G-~)SMC
159,800税込175,780
1個
20日以内出荷
・スライダ部にブレーキ機構をコンパクトに内蔵。 ・中間停止を可能にしました。
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動
ブレーキ付メカジョイント式 ハイロッドレスシリンダ (ML1C40G-~) SMCブレーキ付メカジョイント式 ハイロッドレスシリンダ (ML1C40G-~)SMC
179,800税込197,780
1個
20日以内出荷
・スライダ部にブレーキ機構をコンパクトに内蔵。 ・中間停止を可能にしました。
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動
ML1C - ブレーキ付メカジョイント式ハイロッドレスシリンダ(ML1C32G) SMCML1C - ブレーキ付メカジョイント式ハイロッドレスシリンダ(ML1C32G)SMC
179,800税込197,780
1個
20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動
ファインロック シリンダ CDLM2L40 SMCファインロック シリンダ CDLM2L40SMC
51,980税込57,178
1個
20日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
チューブ内径(Φmm)40
ファインロックシリンダ (CDLM2L40-~) SMCファインロックシリンダ (CDLM2L40-~)SMC
63,980税込70,378
1個
20日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
チューブ内径(Φmm)40
ファインロック シリンダ CDLM2L20 SMCファインロック シリンダ CDLM2L20SMC
45,980税込50,578
1個
20日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
チューブ内径(Φmm)20
CLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLM2F32) SMCCLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLM2F32)SMC
45,980税込50,578
1個
20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
CLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLM2B40) SMCCLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLM2B40)SMC
59,980税込65,978
1個
20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
CLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLM2L40) SMCCLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLM2L40)SMC
57,980税込63,778
1個
20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
CLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLM2L32) SMCCLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLM2L32)SMC
49,980税込54,978
1個
20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
ファインロック シリンダ CDLM2L32 SMCファインロック シリンダ CDLM2L32SMC
48,980税込53,878
1個
20日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
チューブ内径(Φmm)32
ファインロックシリンダ (CDLM2L32-4~) SMCファインロックシリンダ (CDLM2L32-4~)SMC
47,980税込52,778
1個
20日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
チューブ内径(Φmm)32
ファインロック シリンダ CDLM2L25 SMCファインロック シリンダ CDLM2L25SMC
48,980税込53,878
1個
20日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
チューブ内径(Φmm)25
CM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCCM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
25,980税込28,578
1個
22日以内出荷
作動方式複動・片ロッドリード線(m)-オートスイッチ追記号-