カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
- SMC
- 三菱ふそう(2)
- ホンダ(1)
- SIGNET(シグネット)(1)
- トヨタ(1)
「e40620」の検索結果

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2E40-620AZ
SMC¥17,980税込¥19,7781個17日以内出荷ストローク(mm)620形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E40-620Z)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個17日以内出荷ストローク(mm)620形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E40-620AZ)
SMC¥25,980税込¥28,5781個17日以内出荷ストローク(mm)620形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)40リード線(m)0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類M9BWVロッド先端金具(-) オプションなし揺動受け金具(N) 取付支持金具同梱