カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- エスコ(937)
- BIGM(丸山製作所)(117)
- YAMAHA(ヤマハ)(30)
- オカムラ(岡村製作所)(21)
- スズキ(13)
- 渡辺電機工業(4)
- 弘進ゴム(3)
- 東芝(3)
- 八光電機(3)
- INAX(LIXIL)(3)
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
- 福助工業(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- 協和精工(2)
- ビー・ブラウンエースクラップ(2)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- omron(オムロン)(1)
- KTC(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ea-23」の検索結果

薄型コンパクト 目盛付スピードコントローラー 分解能向上 プッシュロック式 エルボタイプ
SMC¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から5日以内出荷流量を数値管理可能な目盛窓 分解能向上により微調整が可能! 副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能 ・32分割(接続ねじ口径:M3, M5, 10-32UNF) ・40分割(接続ねじ口径:1/8)形状エルボ最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
薄型コンパクト 目盛付スピードコントローラー プッシュロック式 エルボタイプ
SMC¥1,598~税込¥1,758~1個5日以内出荷流量を数値管理可能な目盛窓 副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能 ・32分割(接続ねじ口径:M3, M5, 10-32UNF) ・40分割(接続ねじ口径:1/8)形状エルボ最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
S Series(SS5Y3-12SEA)
SMC¥87,980税込¥96,7781個9日以内出荷配線方式(S)配列指定SIユニット(EA)プロトコル:EtherNet/IP+出力点数:32+通信コネクタ仕様:M12給排気ブロックアセンブリ(-)内部パイロットSIユニット出力極性(-)プラスコモン
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5EA20SR)
SMC¥29,980税込¥32,9781個12日以内出荷タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8