カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(65)
絞り込み
ブランド
- SMC
- 第一三共ヘルスケア(2)
- ミツビシ(466)
- ホンダ(223)
- 渡辺電機工業(180)
- エスコ(86)
- イトーキ(50)
- トヨタ(47)
- オカムラ(岡村製作所)(37)
- CKD(31)
- YAMAHA(ヤマハ)(29)
- 三菱ふそう(27)
- ニッサン(25)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(21)
- PREVOST(20)
- 日野自動車(17)
- 修理(15)
- SHINANO(信濃機販)(14)
- スズキ(14)
- ブランドをもっと見る
「eaa」の検索結果

直動形2ポートソレノイドバルブ VX210
SMC(5件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から16日以内出荷空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) 流量20%UP(サイズ1の場合) 高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) 質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23使用流体空気
真空ユニット ZK2-Z
SMC¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から11日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。 省エネ機能付真空用デジタル圧力スイッチにより、真空到達時供給エアカット:空気消費量90%削減 エジェクタの効率化により:吸込流量50%増加、:空気消費量30%削減(メーカー1段エジェクタとの比較) 小型・軽量化:体積88cm328%減:質量81g59%減
VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX220E)
SMC¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷から20日以内出荷ポート数2オリフィス径(Φmm)7使用流体空気材質(ボディ)(E) Al口径3/8
IR1200-A/2200-A/3200-A - レギュレータ(IR2220)
SMC(1件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷から9日以内出荷ボディサイズ2設定圧力範囲(MPa)(2) 0.02~0.8排気方向(0) 下排気
IR1200-A/2200-A/3200-A - レギュレータ(IR2200)
SMC¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷から9日以内出荷ボディサイズ2管接続口径(02) 1/4ハンドル(-)上向き設定圧力範囲(MPa)(0) 0.02~0.2排気方向(0) 下排気
IR1200-A/2200-A/3200-A - レギュレータ(IR1220)
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から15日以内出荷ボディサイズ1管接続口径(01) 1/8設定圧力範囲(MPa)(2) 0.02~0.8排気方向(0) 下排気
小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB1-Z
SMC¥9,798~税込¥10,778~1個5日以内出荷から9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上。 小型軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能。
IR1200-A/2200-A/3200-A - レギュレータ(IR1200)
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個翌々日出荷から15日以内出荷ボディサイズ1設定圧力範囲(MPa)(0) 0.02~0.2排気方向(0) 下排気
IR1200-A/2200-A/3200-A - レギュレータ(IR3220)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から11日以内出荷ボディサイズ3設定圧力範囲(MPa)(2) 0.02~0.8排気方向(0) 下排気
IR1200-A/2200-A/3200-A - レギュレータ(IR2210)
SMC¥8,498~税込¥9,348~1個3日以内出荷から9日以内出荷ボディサイズ2管接続口径(02) 1/4ハンドル(-)上向き設定圧力範囲(MPa)(1) 0.02~0.4排気方向(0) 下排気
IR1200-A/2200-A/3200-A - レギュレータ(IR1210)
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個3日以内出荷から9日以内出荷ボディサイズ1設定圧力範囲(MPa)(1) 0.02~0.4排気方向(0) 下排気