カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(716)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • EAO(289)
  • コガネイ(42)
  • CKD(39)
  • Festo(20)
  • 日本ホールマーク(16)
  • 日野自動車(15)
  • (12)
  • リスパック(8)
  • エスコ(6)
  • ParkerTAIYO(6)
  • 修理(6)
  • Fami(5)
  • Merck(メルクミリポア)(4)
  • イトーキ(4)
  • 東空販売(3)
  • ユニバーサル(3)
  • トレード(3)
  • Xiaomi(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(25)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「eao」の検索結果

728件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3ポートエアオペレートバルブ (VTA3~) SMC3ポートエアオペレートバルブ (VTA3~)SMC(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ユニバーサルポーティングタイプ。 ・圧力は0MPaから使用可能。
ポート数3
5ポートエアオペレートバルブ SMC5ポートエアオペレートバルブSMC(1件のレビュー)
5,398税込5,938特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
・SY3000/5000/7000シリーズのノンプラグインタイプマニホールドと 同一のマニホールドが用意されています。
ポート数5
薬液用バルブ (LVA4~) SMC薬液用バルブ (LVA4~)SMC
13,980税込15,378
1個
当日出荷から90日以内出荷
・特殊ダイヤフラム構造によって、ゆっくりとした弁の開閉が行われ、液のマイクロバブルの発生を抑えます。 ・液が流れやすくデッドスペースをなくした本体設計に加え、継手一体型でねじ接続部の液残溜を極少とし、優れた置換特性を発揮します。 ・酸・アルカリ・超純水など薬液に対応。 ・ガイドリングを設けてピストンの横振れによるシート面のズレを防止。 常に一定のあたり面で漏れを防ぎ、低発塵・長寿命となります。 ・ダイヤフラムの動きをバッファでサポートし、ダイヤフラムの変形・破損を防ぎ、背圧に強く長寿命を実現しました。
薬液用バルブ エアオペレートタイプ LVAシリーズ LVA200 SMC薬液用バルブ エアオペレートタイプ LVAシリーズ LVA200SMC
22,980税込25,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
3ポートエアオペレートバルブ VPA31 SMC3ポートエアオペレートバルブ VPA31SMC
17,980税込19,778
1個
当日出荷から31日以内出荷
・VP300/500/700シリーズの内部パイロット仕様のマニホールドと同一の マニホールドが用意されています。 ・N.C./N.O.の変更が容易。
ポート数3
薬液用バルブ (LVA1~) SMC薬液用バルブ (LVA1~)SMC
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から90日以内出荷
・特殊ダイヤフラム構造によって、ゆっくりとした弁の開閉が行われ、液のマイクロバブルの発生を抑えます。 ・液が流れやすくデッドスペースをなくした本体設計に加え、継手一体型でねじ接続部の液残溜を極少とし、優れた置換特性を発揮します。 ・酸・アルカリ・超純水など薬液に対応。 ・ガイドリングを設けてピストンの横振れによるシート面のズレを防止。 常に一定のあたり面で漏れを防ぎ、低発塵・長寿命となります。 ・ダイヤフラムの動きをバッファでサポートし、ダイヤフラムの変形・破損を防ぎ、背圧に強く長寿命を実現しました。
V Series(VFA5220) SMCV Series(VFA5220)SMC
14,980税込16,478
1個
当日出荷から11日以内出荷
切換方式(2)位置ダブル
S Series(SYJA5240) SMCS Series(SYJA5240)SMC
7,698税込8,468
1個
当日出荷から9日以内出荷
管接続口径(01)1/8サブプレート付切換方式(2)2位置ダブル
3ポートエアオペレートバルブ VPA74 SMC3ポートエアオペレートバルブ VPA74SMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から11日以内出荷
・VP300/500/700シリーズの内部パイロット仕様のマニホールドと同一の マニホールドが用意されています。 ・N.C./N.O.の変更が容易。
ポート数3
3ポートエアオペレートバルブ VPA34 SMC3ポートエアオペレートバルブ VPA34SMC
6,398税込7,038
1個
当日出荷から12日以内出荷
・VP300/500/700シリーズの内部パイロット仕様のマニホールドと同一の マニホールドが用意されています。 ・N.C./N.O.の変更が容易。
ポート数3
VPA542 - 3ポート/エアオペレートバルブ 直接配管形/単体(VPA542) SMCVPA542 - 3ポート/エアオペレートバルブ 直接配管形/単体(VPA542)SMC
7,498税込8,248
1個
当日出荷から9日以内出荷
ポート数3バルブ(-)標準
V Series(VFA5120) SMCV Series(VFA5120)SMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
切換方式(1)2位置シングル
パイロット・ポペットタイプ  (3ポートエアオペレートバルブ VPA~) SMCパイロット・ポペットタイプ (3ポートエアオペレートバルブ VPA~)SMC(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から15日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3
L Series(LVA20) SMCL Series(LVA20)SMC
8,898税込9,788
1個
当日出荷から90日以内出荷
V Series(VFA3130) SMCV Series(VFA3130)SMC
6,398税込7,038
1個
当日出荷から11日以内出荷
切換方式(1)2位置シングル
3ポートエアオペレートバルブ VPA42 SMC3ポートエアオペレートバルブ VPA42SMC
18,980税込20,878
1個
当日出荷から9日以内出荷
・VP300/500/700シリーズの内部パイロット仕様のマニホールドと同一の マニホールドが用意されています。 ・N.C./N.O.の変更が容易。
ポート数3
薬液用バルブ (LVA3~) SMC薬液用バルブ (LVA3~)SMC
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から90日以内出荷
・特殊ダイヤフラム構造によって、ゆっくりとした弁の開閉が行われ、液のマイクロバブルの発生を抑えます。 ・液が流れやすくデッドスペースをなくした本体設計に加え、継手一体型でねじ接続部の液残溜を極少とし、優れた置換特性を発揮します。 ・酸・アルカリ・超純水など薬液に対応。 ・ガイドリングを設けてピストンの横振れによるシート面のズレを防止。 常に一定のあたり面で漏れを防ぎ、低発塵・長寿命となります。 ・ダイヤフラムの動きをバッファでサポートし、ダイヤフラムの変形・破損を防ぎ、背圧に強く長寿命を実現しました。
VTA301 - 3ポートエアオペレートバルブ SMCVTA301 - 3ポートエアオペレートバルブSMC
3,998税込4,398
1個
当日出荷から15日以内出荷
V Series(VFA3230) SMCV Series(VFA3230)SMC(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷から11日以内出荷
切換方式(2)2位置ダブル
V Series(VFA3240) SMCV Series(VFA3240)SMC
7,498税込8,248
1個
当日出荷から9日以内出荷
切換方式(2)2位置ダブル
3ポートエアオペレートバルブ VPA54 SMC3ポートエアオペレートバルブ VPA54SMC
7,498税込8,248
1個
当日出荷から9日以内出荷
・VP300/500/700シリーズの内部パイロット仕様のマニホールドと同一の マニホールドが用意されています。 ・N.C./N.O.の変更が容易。
ポート数3
V Series(VFA3330) SMCV Series(VFA3330)SMC
14,980税込16,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
切換方式(3)3位置クローズドセンタ
VPA342 - 3ポート/エアオペレートバルブ 直接配管形/単体(VPA342V) SMCVPA342 - 3ポート/エアオペレートバルブ 直接配管形/単体(VPA342V)SMC
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3バルブ(V)真空仕様形
L Series(LVD30) SMCL Series(LVD30)SMC
21,980税込24,178
1個
当日出荷から90日以内出荷
ボディクラス3
4・5ポートエアオペレートバルブ (VSA~) SMC4・5ポートエアオペレートバルブ (VSA~)SMC
9,998税込10,998
1個
当日出荷から11日以内出荷
・主弁構造はメタルシール方式。
VOA315 - 3ポートエアオペレートバルブマニホールド用 SMCVOA315 - 3ポートエアオペレートバルブマニホールド用SMC
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷
仕様ねじ種類:(-) Rc
VPA742 - 3ポート/エアオペレートバルブ 直接配管形/単体(VPA742V) SMCVPA742 - 3ポート/エアオペレートバルブ 直接配管形/単体(VPA742V)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3バルブ(V)真空仕様形
VPA342 - 3ポート/エアオペレートバルブ 直接配管形/単体(VPA342) SMCVPA342 - 3ポート/エアオペレートバルブ 直接配管形/単体(VPA342)SMC
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3バルブ(-)標準
V Series(VFA3430) SMCV Series(VFA3430)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(4)3位置エキゾーストセンタ
V Series(VFA3140) SMCV Series(VFA3140)SMC
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(1)2位置シングル
S Series(SYJA722) SMCS Series(SYJA722)SMC
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷
切換方式(2)ノーマルオープン
薬液用バルブ (LVA2~) SMC薬液用バルブ (LVA2~)SMC
8,998税込9,898
1個
当日出荷から90日以内出荷
・特殊ダイヤフラム構造によって、ゆっくりとした弁の開閉が行われ、液のマイクロバブルの発生を抑えます。 ・液が流れやすくデッドスペースをなくした本体設計に加え、継手一体型でねじ接続部の液残溜を極少とし、優れた置換特性を発揮します。 ・酸・アルカリ・超純水など薬液に対応。 ・ガイドリングを設けてピストンの横振れによるシート面のズレを防止。 常に一定のあたり面で漏れを防ぎ、低発塵・長寿命となります。 ・ダイヤフラムの動きをバッファでサポートし、ダイヤフラムの変形・破損を防ぎ、背圧に強く長寿命を実現しました。
オリフィス径(Φmm)4耐圧(MPa)1弁漏れ(cm3/min)0(水圧にて)周囲温度(℃)0~60流量特性Av×10-6m2:8.4、Cv:0.35ポート径M5
V Series(VPA3185V) SMCV Series(VPA3185V)SMC
24,980税込27,478
1個
当日出荷から10日以内出荷
5ポートエアオペレートバルブ VZA41 SMC5ポートエアオペレートバルブ VZA41SMC
6,198税込6,818
1個
当日出荷から18日以内出荷
・VZ2000/4000シリーズのマニホールドと同一のマニホールドが用意されています。 ・VQZ2000/3000のマニホールドにも搭載可能。
ポート数5
薬液用バルブ (LVA6~) SMC薬液用バルブ (LVA6~)SMC
7,098税込7,808特価
1個
当日出荷から90日以内出荷
・特殊ダイヤフラム構造によって、ゆっくりとした弁の開閉が行われ、液のマイクロバブルの発生を抑えます。 ・液が流れやすくデッドスペースをなくした本体設計に加え、継手一体型でねじ接続部の液残溜を極少とし、優れた置換特性を発揮します。 ・酸・アルカリ・超純水など薬液に対応。 ・ガイドリングを設けてピストンの横振れによるシート面のズレを防止。 常に一定のあたり面で漏れを防ぎ、低発塵・長寿命となります。 ・ダイヤフラムの動きをバッファでサポートし、ダイヤフラムの変形・破損を防ぎ、背圧に強く長寿命を実現しました。
管接続口径(10) 1材質(アクチュエータ)PPS材質(ボディ)(A) SUS材質(ダイヤフラム)PTFE
S Series(SX12F) SMCS Series(SX12F)SMC
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ポート数2
直動形2ポートソレノイドバルブ用マニホールド (VVX2~) SMC直動形2ポートソレノイドバルブ用マニホールド (VVX2~)SMC
489税込538
1個
当日出荷から12日以内出荷
用途直動形2ポートソレノイドバルブ VX21/22/23 シリーズ用ポート数2
薬液用エアオペレートバルブ (LVC2~) SMC薬液用エアオペレートバルブ (LVC2~)SMC
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から90日以内出荷
・ボディ材質:New PFA ・同一形状のN.C./N.O./複動。 ・流体温度100℃に対応。 ・マニホールド型式:LLC2,LLC3,LLC4,LLC5
...