カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(58)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • BIGM(丸山製作所)(60)
  • イスカル(52)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(46)
  • エスコ(27)
  • オカムラ(岡村製作所)(26)
  • タンガロイ(23)
  • テンパール工業(21)
  • EVANS(14)
  • アズワン(10)
  • RECOM(10)
  • SUS(エスユーエス)(9)
  • アメリカン電機(8)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(8)
  • スバル(8)
  • ハイペット(8)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • AWJ(7)
  • ニッタ(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ec-12」の検索結果

特価
本日7月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5ポートソレノイドバルブ SY91シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY91シリーズSMC
9,198税込10,118
1個
当日出荷から12日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY92シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY92シリーズSMC
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY93シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY93シリーズSMC
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
SY952 SMCSY952SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
ポート数5使用流体空気切換方式3位置プレッシャセンタ
5ポートソレノイドバルブ SY94シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY94シリーズSMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY95シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY95シリーズSMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
ポート数5使用流体空気切替方式3位置プレッシャセンタ周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと)給油不要
SY9_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY9220) SMCSY9_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY9220)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
ポート数5使用流体空気
SY9_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY9120) SMCSY9_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY9120)SMC
9,298税込10,228
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
ポート数5使用流体空気
SY9_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY9320) SMCSY9_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY9320)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
ポート数5使用流体空気
SY9_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY9420) SMCSY9_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY9420)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
ポート数5使用流体空気
SF4-5E SMCSF4-5ESMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
SF4-2E SMCSF4-2ESMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
SF4-1E SMCSF4-1ESMC(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
SF4-7E SMCSF4-7ESMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
SF4-6E SMCSF4-6ESMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
SF4-4E SMCSF4-4ESMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ SY9000シリーズ SY9120 SMC5ポートソレノイドバルブ SY9000シリーズ SY9120SMC
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
ポート数5使用流体空気
SY922 SMCSY922SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
ポート数5使用流体空気
SY912 SMCSY912SMC
9,298税込10,228
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
ポート数5使用流体空気
SY932 SMCSY932SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
ポート数5使用流体空気
SY942 SMCSY942SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
ポート数5使用流体空気
SF4-3E SMCSF4-3ESMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
5ポートソレノイドバルブISO規格準拠 VQ用 マニホールド SMC5ポートソレノイドバルブISO規格準拠 VQ用 マニホールドSMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリーズVQ7-6
SY9_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY9520) SMCSY9_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY9520)SMC
13,980税込15,378
1個
10日以内出荷
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY9000シリーズ SY9320 SMC5ポートソレノイドバルブ SY9000シリーズ SY9320SMC
13,980税込15,378
1個
10日以内出荷
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY9000シリーズ SY9220 SMC5ポートソレノイドバルブ SY9000シリーズ SY9220SMC
12,980税込14,278
1個
10日以内出荷
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY9000シリーズ SY9120R SMC5ポートソレノイドバルブ SY9000シリーズ SY9120RSMC
9,798税込10,778
1個
10日以内出荷
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY9000シリーズ SY9420 SMC5ポートソレノイドバルブ SY9000シリーズ SY9420SMC
16,980税込18,678
1個
10日以内出荷
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY9000シリーズ SY9420T SMC5ポートソレノイドバルブ SY9000シリーズ SY9420TSMC
15,980税込17,578
1個
10日以内出荷
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (DC24V、 12Vのみ)
5ポートソレノイドバルブ SY9000シリーズ SY9220T SMC5ポートソレノイドバルブ SY9000シリーズ SY9220TSMC
13,980税込15,378
1個
10日以内出荷
切換方式(2) 2位置ダブルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (DC24V、 12Vのみ)