カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(54)
- 油圧機器・油圧ホース(7)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- オカムラ(岡村製作所)(133)
- BIGM(丸山製作所)(109)
- イスカル(53)
- 三菱ふそう(50)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(40)
- ホンダ(27)
- MAZDA(マツダ)(25)
- シュナイダーエレクトリック(20)
- Carlisle(カーライル)(19)
- エスコ(17)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(17)
- omron(オムロン)(16)
- タンガロイ(15)
- GBRacing (ジービーレーシング)(15)
- 東亜DKK(14)
- RS PRO(12)
- スバル(9)
- IDEC(和泉電気)(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「ec04」の検索結果

メタルシール:5ポートパイロット形 VFS4000 Series
SMC¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から50日以内出荷・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5切換方式2位置ダブルポート数5
5ポートソレノイドバルブVFR4000シリーズ
SMC¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から16日以内出荷・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5ポート数5切換方式2位置シングル使用流体空気
メタルシール:5ポートパイロット形 VFS4000 Series
SMC¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷から15日以内出荷・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5ポート数5切換方式3位置クローズドセンタ
5ポートソレノイドバルブ
SMC¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷から9日以内出荷・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブVFR4000シリーズ
SMC¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷から17日以内出荷・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5ポート数5切換方式2位置ダブル使用流体空気
メタルシール:5ポートパイロット形 VFS4000 Series
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から15日以内出荷・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5切換方式3位置クローズドセンタポート数5
5ポートソレノイドバルブVFR5000シリーズ
SMC¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷から37日以内出荷・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5ポート数5切換方式3位置クローズドセンタ使用流体空気
メタルシール:5ポートパイロット形 VFS4000 Series
SMC¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷から11日以内出荷・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5切換方式3位置パーフェクトポート数5
5ポートソレノイドバルブ
SMC¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷から15日以内出荷・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5ポート数5切換方式2位置ダブル使用流体空気
メタルシール:5ポートパイロット形 VFS4000 Series
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から15日以内出荷主弁構造がメタルシール。 豊富なサイズバリエーション。 中・大型シリンダ駆動用。 豊富なマニホールドオプション。 制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5ポート数5切換方式2位置シングル
メタルシール:5ポートパイロット形 VFS4000 Series
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から15日以内出荷・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5切換方式2位置シングルポート数5
5ポートソレノイドバルブ
SMC¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5ポート数5切換方式3位置クローズドセンタ使用流体空気
V Series(VFS4510)
SMC¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷切換方式3位置プレッシャセンタポート数5使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットシンボル(5) 3位置プレッシャセンタ
メタルシール:5ポートパイロット形 VFS4000 Series
SMC¥16,980税込¥18,6781個9日以内出荷・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5ポート数5使用流体空気、不活性ガス切換方式2位置シングル使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0ボディ形式ノンプラグインサブプレート
5ポートソレノイドバルブ
SMC¥19,980税込¥21,9781個15日以内出荷・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ VFR4000シリーズ VFR4410
SMC¥21,980税込¥24,1781個15日以内出荷ポート数5ねじの種類(-) Rc管接続口径(04) 1/2切換方式3位置エキゾーストセンタ使用流体空気
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS1000 Series
SMC¥9,698税込¥10,6681個当日出荷から11日以内出荷主弁構造がメタルシール。 豊富なサイズバリエーション。 中・大型シリンダ駆動用。 豊富なマニホールドオプション。 制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5切換方式2位置シングルポート数5使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体空気、不活性ガスボディ形式パイロット個別排気流量特性Cv{1→4/2(P→A/B)}0.38
シリアル伝送システム 出力対応SIユニット
SMC¥33,980税込¥37,3781個当日出荷から9日以内出荷・薄型:厚さ28mm 薄型のため、マニホールド長さを短縮。 ・同一方向から配線、配置が可能。(横配管の場合) バルブ上側に制限のある場所への設置に有効。 ・IP67構造(D-subコネクタ仕様のユニット、S0700マニホールド接続時はIP40) ・最大32点ソレノイド駆動 渡り配線(デイジーチェーン)通信接続 ・外付の分岐コネクタ不要。渡り配線が可能。配線スペース削減用途適用バルブ:SY3000,5000,7000(プラグイン) VQC1000,2000,4000 SV1000,2000,3000 S0700(IP40)
5ポートソレノイドバルブVFR3000シリーズ
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から17日以内出荷・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
メタルシール:5ポートパイロット形 VFS4000 Series
SMC¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷から11日以内出荷・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS1000 Series
SMC¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷から11日以内出荷・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5ポート数5使用流体空気、不活性ガス管接続口径Rc1/8切換方式2位置ダブル使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0流量特性Cv{1→4/2(P→A/B)}0.39
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS1000 Series
SMC¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷から9日以内出荷・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0管接続口径Rc1/8使用流体空気、不活性ガス流量特性Cv{1→4/2(P→A/B)}0.37
IR1200-A/2200-A/3200-A - レギュレータ(IR3220)
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から11日以内出荷ボディサイズ3設定圧力範囲(MPa)(2) 0.02~0.8排気方向(0) 下排気
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS1000 Series
SMC¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷から9日以内出荷・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0管接続口径Rc1/8使用流体空気、不活性ガス流量特性Cv{1→4/2(P→A/B)}0.38