カテゴリ
- メカニカル部品(268)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(44)
- 油圧機器・油圧ホース(9)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(2)
- サカエ(214)
- JEFCOM(ジェフコム)(136)
- ホンダ(135)
- EFFEX(エフェックス)(61)
- アネスト岩田(59)
- 日立産機システム(53)
- 富士コンプレッサー(35)
- 長谷川工業(26)
- Thermo Fisher Scientific(24)
- プロテック(24)
- 工進(23)
- 明治機械製作所(23)
- RS PRO(22)
- ルビコン(20)
- タカチ電機工業(19)
- MAD MAX(マッドマックス)(18)
- 矢崎化工(14)
- Panasonic(パナソニック)(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ef 1000」の検索結果

LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB32T-1000)
SMC¥91,980~税込¥101,178~1個3日以内出荷ストローク(mm)1000駆動方式ベルトサイズ(mm)32モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB25T-1000)
SMC¥72,980~税込¥80,278~1個3日以内出荷ストローク(mm)1000駆動方式ベルトサイズ(mm)25モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB32T-1000
SMC¥109,800~税込¥120,780~1個3日以内出荷ストローク(mm)1000サイズ32駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)モータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB25T-1000
SMC¥99,980~税込¥109,978~1個3日以内出荷ストローク(mm)1000サイズ25駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)モータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS40A-1000)
SMC¥119,800~税込¥131,780~1個3日以内出荷ストローク(mm)1000精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(A) 20モータ配置(-) ストレートモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40A-1000
SMC¥119,800~税込¥131,780~1個3日以内出荷ストローク(mm)1000精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(A) 20サイズ(mm)40モータ配置(-) ストレートモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)モータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS40B-1000)
SMC¥139,800~税込¥153,780~1個9日以内出荷ストローク(mm)1000精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(B) 10モータ配置(-) ストレートモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-DEF3BN)
SMC¥73,980税込¥81,3781個9日以内出荷接続口径(3) 3/8ねじの種類(F) Gブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(DE) DeviceNetモニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(-) Mpaケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-DEF2CN)
SMC¥66,980税込¥73,6781個9日以内出荷接続口径(2) 1/4ねじの種類(F) Gブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(DE) DeviceNetモニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(-) Mpaケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-DEF2BL)
SMC¥65,980税込¥72,5781個9日以内出荷接続口径(2) 1/4ねじの種類(F) Gブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(DE) DeviceNetモニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(-) Mpaケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-DEF3BN)
SMC¥66,980税込¥73,6781個9日以内出荷接続口径(3) 3/8ねじの種類(F) Gブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(DE) DeviceNetモニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(-) Mpaケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-DEF2CN)
SMC¥49,980税込¥54,9781個9日以内出荷接続口径(2) 1/4ねじの種類(F) Gブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(DE) DeviceNetモニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(-) Mpaケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-DEF1CL)
SMC¥53,980税込¥59,3781個9日以内出荷接続口径(1) 1/8ねじの種類(F) Gブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(DE) DeviceNetモニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(-) Mpaケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-DEF2CS)
SMC¥53,980税込¥59,3781個9日以内出荷接続口径(2) 1/4ねじの種類(F) Gブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(DE) DeviceNetモニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(-) Mpaケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-DEF2BN)
SMC¥49,980税込¥54,9781個9日以内出荷接続口径(2) 1/4ねじの種類(F) Gブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(DE) DeviceNetモニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(-) Mpaケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-DEF4CS)
SMC¥76,980税込¥84,6781個9日以内出荷接続口径(4) 1/2ねじの種類(F) Gブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(DE) DeviceNetモニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(-) Mpaケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS32B-1000)
SMC¥109,800~税込¥120,780~1個9日以内出荷ストローク(mm)1000精度(-) 基本形リード(mm)(B) 8モータ配置(-) ストレートモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-DEF4N)
SMC¥73,980税込¥81,3781個9日以内出荷接続口径(4) 1/2ねじの種類(F) Gブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(DE) DeviceNetモニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(-) Mpaケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-DEF2BL)
SMC¥53,980税込¥59,3781個9日以内出荷接続口径(2) 1/4ねじの種類(F) Gブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(DE) DeviceNetモニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(-) Mpaケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS32A-1000)
SMC¥97,980~税込¥107,778~1個9日以内出荷ストローク(mm)1000精度(-) 基本形リード(mm)(A) 16モータ配置(-) ストレートモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-DEF4CL)
SMC¥76,980税込¥84,6781個9日以内出荷接続口径(4) 1/2ねじの種類(F) Gブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(DE) DeviceNetモニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(-) Mpaケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-DEF3S)
SMC¥65,980税込¥72,5781個9日以内出荷接続口径(3) 3/8ねじの種類(F) Gブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(DE) DeviceNetモニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(-) Mpaケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-DEF2S)
SMC¥65,980税込¥72,5781個9日以内出荷接続口径(2) 1/4ねじの種類(F) Gブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(DE) DeviceNetモニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(-) Mpaケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-DEF2BN)
SMC¥66,980税込¥73,6781個9日以内出荷接続口径(2) 1/4ねじの種類(F) Gブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(DE) DeviceNetモニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(-) Mpaケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-DEF3CS)
SMC¥65,980税込¥72,5781個9日以内出荷接続口径(3) 3/8ねじの種類(F) Gブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(DE) DeviceNetモニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(-) Mpaケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-DEF2N)
SMC¥49,980税込¥54,9781個9日以内出荷接続口径(2) 1/4ねじの種類(F) Gブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(DE) DeviceNetモニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(-) Mpaケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32B-1000
SMC¥119,800~税込¥131,780~1個9日以内出荷ストローク(mm)1000精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(B) 8サイズ(mm)32モータ配置(-) ストレートモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)モータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32A-1000
SMC¥92,980~税込¥102,278~1個9日以内出荷ストローク(mm)1000精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(A) 16サイズ(mm)32モータ配置(-) ストレートモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)モータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-DEF3BL)
SMC¥65,980税込¥72,5781個9日以内出荷接続口径(3) 3/8ねじの種類(F) Gブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(DE) DeviceNetモニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(-) Mpaケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-DEF2BS)
SMC¥65,980税込¥72,5781個9日以内出荷接続口径(2) 1/4ねじの種類(F) Gブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(DE) DeviceNetモニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(-) Mpaケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m