カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,430)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(9)
  • BIGM(丸山製作所)(1,810)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,109)
  • ホンダ(413)
  • CKD(391)
  • KANA(片山チエン)(227)
  • YAMAHA(ヤマハ)(211)
  • TAKIGEN(タキゲン)(205)
  • StarTech.com(200)
  • Festo(199)
  • メディアカバーマーケット(199)
  • スバル(191)
  • ミツビシ(157)
  • MAZDA(マツダ)(148)
  • エレコム(132)
  • AMPHENOL(113)
  • サンワサプライ(88)
  • BUFFALO(バッファロー)(87)
  • 三菱ふそう(82)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(58)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「en b3」の検索結果

関連キーワード
3,432件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SY3B3 SMCSY3B3SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC24切換方式4位置デュアル3ポート(N.O./N.O.)
SY5B3 SMCSY5B3SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC24管接続口径Φ8ワンタッチ管継手切換方式4位置デュアル3ポート(N.O./N.O.)
5ポートソレノイドバルブ SQ1B3 SMC5ポートソレノイドバルブ SQ1B3SMC
8,398税込9,238
1個
9日以内出荷
・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
SY3B0 SMCSY3B0SMC
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式4位置デュアル3ポート(N.O./N.O.)ポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3234B-03-~) SMC直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3234B-03-~)SMC
8,998税込9,898
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
ポート数3管接続口径Rc3/8ねじの種類Rc
VXZ_3 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(油用)(VXZ2B3) SMCVXZ_3 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(油用)(VXZ2B3)SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
ポート数2口径1/2ねじの種類Rc使用流体油用
SJ3B6 SMCSJ3B6SMC
8,398税込9,238
1個
9日以内出荷
切換方式4位置デュアル3ポート弁:N.O./N.O.ポート数4定格電圧(V)DC24使用流体空気
プラグインユニット (VV5Q41-03B~) SMCプラグインユニット (VV5Q41-03B~)SMC
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ4000
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2B3HZ1B SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2B3HZ1BSMC
12,980税込14,278
1個
20日以内出荷
電圧(V)AC220ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(1B) 特殊電圧 - AC220V - グロメット(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)15使用流体油用材質(ボディ)(H) C37口径1/2
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2B3HQD SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2B3HQDSMC
13,980税込15,378
1個
20日以内出荷
ポート数2電圧(V)(Q) AC200口径1/2リード線取出方法コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体油用材質(ボディ)(H) C37
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2B3KH SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2B3KHSMC
24,980税込27,478
1個
20日以内出荷
リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)電圧(V)(H) AC100ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体油用材質(ボディ)(K) SUS口径1/2
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2B32-10~) SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2B32-10~)SMC
9,598税込10,558
1個
当日出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2B3JKXBA SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2B3JKXBASMC
25,980税込28,578
1個
20日以内出荷
リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)電圧(V)(K) AC200ポート数2ねじの種類Rcブラケット(XB) ブラケット付オリフィス径(Φmm)15使用流体油用材質(ボディ)(J) SUS口径3/8リード線取出方向特殊(A) 90°
VXD_3 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(油用)(VXD2B3) SMCVXD_3 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(油用)(VXD2B3)SMC
11,980税込13,178
1個
20日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体油用
V Series(VCB31) SMCV Series(VCB31)SMC
7,398税込8,138
1個
9日以内出荷
シリーズクラス3
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2B3HZ2N SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2B3HZ2NSMC
13,980税込15,378
1個
20日以内出荷
電圧(V)AC200ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(2N) ランプ付 - AC200V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)15使用流体油用材質(ボディ)(H) C37口径1/2
SQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ1B31N) SMCSQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ1B31N)SMC
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(B) 4位置デュアル3ポート (N.O./N.O.)定格電圧(V)(5) DC24Vシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気CE-対応品(Q) CE対応品ポートプラグ取付ポート(-) なしマニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2B32-3~) SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2B32-3~)SMC
9,798税込10,778
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2B20-3~) SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2B20-3~)SMC
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2B3HZ2NXBB SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2B3HZ2NXBBSMC
14,980税込16,478
1個
20日以内出荷
電圧(V)AC200ポート数2ねじの種類Rcブラケット(XB) ブラケット付電気オプション(2N) ランプ付 - AC200V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)15使用流体油用材質(ボディ)(H) C37口径1/2リード線取出方向特殊(B) 180°
エンドロックシリンダ(オートスイッチ付)CDBM2B32 SMCエンドロックシリンダ(オートスイッチ付)CDBM2B32SMC
9,798税込10,778
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2B25-3~) SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2B25-3~)SMC
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2B3GZ2DXB SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2B3GZ2DXBSMC
14,980税込16,478
1個
20日以内出荷
ポート数2電圧(V)AC200口径3/8ねじの種類Rc電気オプション(2D) ランプ付 - AC200V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)15使用流体油用設置方法(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊材質(ボディ)(G) C37
V Series(VV5QC21-03B6) SMCV Series(VV5QC21-03B6)SMC
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
シリーズVQC2000
V Series(VV5Q21-03B8) SMCV Series(VV5Q21-03B8)SMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
シリーズVQ2000
V Series(VV5Q11-03B6) SMCV Series(VV5Q11-03B6)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
シリーズVQ1000
エンドロックシリンダ(オートスイッチ付)CDBM2B32 SMCエンドロックシリンダ(オートスイッチ付)CDBM2B32SMC
9,798税込10,778
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
S Series(SY7B30) SMCS Series(SY7B30)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
取付(-)プラマイなべ小ねじ切換方式(B)4位置デュアル3ポート(N.O./N.O.)ポート数5定格電圧(V)(5)DC24シール方式(0)弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-)ランプ・サージ電圧保護回路なし(無極性)パイロット方式(-)内部パイロットコイル(-)標準マニュアル(-)ノンロックプッシュ式搭載パイロット弁(-)標準(0.7MPa)ポート管接続口径【A・B】(C8)Φ8ワンタッチ管継手
V Series(VV5Q21-03B6) SMCV Series(VV5Q21-03B6)SMC
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
シリーズVQ2000
V Series(VV5Q21-03B4) SMCV Series(VV5Q21-03B4)SMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
シリーズVQ2000
SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3B60) SMCSJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3B60)SMC
8,998税込9,898
1個
9日以内出荷
切換方式(B) 4位置デュアル3ポート (N.O./N.O.)定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコモン仕様(-) プラスコモンコイル(-) 標準コネクタ取出方法(C) 集中配線専用背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(-) なし
5ポートソレノイドバルブ SZ3B6シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SZ3B6シリーズSMC
8,398税込9,238
1個
9日以内出荷
・カセットタイプ方式でプラグインのためバルブ交換が容易。 ・低消費電力でありながら、独特のパイロット弁構造により、レスポンスタイムが10msと高速です。 ・低消費電力0.6W(電流値:25mA DC24V) ・コネクタの取出し方向は、上向きと横向きにワンタッチ操作で変更できます。
リード線取出方法M形プラグコネクタ:リード線長さ300mm切換方式4位置デュアル3ポート弁:N.O./N.O.ポート数5管接続口径Φ6ワンタッチ管継手定格電圧(V)DC24使用流体空気
プラグインユニット (VV5Q21-03B~) SMCプラグインユニット (VV5Q21-03B~)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ2000
プラグインユニット (VV5Q11-03B~) SMCプラグインユニット (VV5Q11-03B~)SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ1000
5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズSMC(6件のレビュー)
2,690税込2,959特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2B32-50 SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2B32-50SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2B32-125 SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2B32-125SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)125磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2B32-2~) SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2B32-2~)SMC
9,598税込10,558
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2B32-5~) SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2B32-5~)SMC
9,798税込10,778
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2B32-15~) SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2B32-15~)SMC
9,598税込10,558
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
...