カテゴリ
- メカニカル部品(563)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(223)
絞り込み
ブランド
- SMC
- フエニックス・コンタクト(22)
- omron(オムロン)(19)
- シュナイダーエレクトリック(18)
- MOXA(12)
- IDEC(和泉電気)(11)
- ワゴジャパン(11)
- CKD(7)
- 北陽電機(6)
- ハーティング(5)
- ダイヤトレンド(5)
- パトライト(PATLITE)(4)
- PEPPERL+FUCHS(4)
- StarTech.com(4)
- ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(4)
- エレコム(3)
- オリエンタルモーター(3)
- 三菱電機(3)
- PANDUIT(パンドウイット)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「ethernet/ip」の検索結果

ACサーボモータドライバ アブソリュートタイプ LECSN-T(ネットワークカードタイプ)
SMC¥74,980~税込¥82,478~1個7日以内出荷ネットワークカード3種に対応(EtherCAT、EtherNet/IP(TM)、PROFINET)。STO(Safe Torque Off)の安全機能対応。制御エンコーダ:アブソリュート22bitエンコーダ(分解能 4,194,304パルス/回転)用途電動アクチュエータ用ドライバ電圧(V)主電源:単相/三相AC200~240V 50/60HzRoHS指令(10物質対応)対応ドライバ種類ネットワークカードタイプ(アブソリュートエンコーダ用)エンコーダ種類アブソリュート制御電圧(V)単相AC200~240V 50/60Hz
マニホールドコントローラ JXD1-M□ Seriesゲートウェイユニット
SMC¥46,980~税込¥51,678~1個13日以内出荷・最大16軸の接続が可能。 最大8ドライバユニット接続。・ファンレス設計。 冷却ファンなしでファン交換の心配なし。・使用温度範囲 0~55℃。・通信プロトコル。 CC-Link。 EtherNet/IP(TM)。・接続はすべてフロントアクセス付属品制御電源プラグ×1、動力電源プラグ×1電源電圧DC24V±10%RoHS指令(10物質対応)対応通信ポート(設定用)USBポート
マニホールドコントローラ JXD1-M□ Seriesドライバユニット
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個13日以内出荷・最大16軸の接続が可能。 最大8ドライバユニット接続。・ファンレス設計。 冷却ファンなしでファン交換の心配なし。・使用温度範囲 0~55℃。・通信プロトコル。 CC-Link。 EtherNet/IP(TM)。・接続はすべてフロントアクセス付属品動力電源遮断プラグ×1アクチュエータの種類(接続)LE2□SeriesRoHS指令(10物質対応)対応
マニホールドコントローラ JXD1-M□ Series終端ユニット
SMC¥7,498税込¥8,2481個13日以内出荷・最大16軸の接続が可能。 最大8ドライバユニット接続。・ファンレス設計。 冷却ファンなしでファン交換の心配なし。・使用温度範囲 0~55℃。・通信プロトコル。 CC-Link。 EtherNet/IP(TM)。・接続はすべてフロントアクセスRoHS指令(10物質対応)対応
シリアル伝送システム 出力対応SIユニット
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から9日以内出荷・薄型:厚さ28mm 薄型のため、マニホールド長さを短縮。 ・同一方向から配線、配置が可能。(横配管の場合) バルブ上側に制限のある場所への設置に有効。 ・IP67構造(D-subコネクタ仕様のユニット、S0700マニホールド接続時はIP40) ・最大32点ソレノイド駆動 渡り配線(デイジーチェーン)通信接続 ・外付の分岐コネクタ不要。渡り配線が可能。配線スペース削減用途適用バルブ:SY3000,5000,7000(プラグイン) VQC1000,2000,4000 SV1000,2000,3000 S0700(IP40)
EX600 Series フィールドバス機器 EX600-S SIユニット
SMC¥77,980税込¥85,7781個3日以内出荷仕様設定ファイル:EDSファイル、IPアドレス設定範囲:SIユニットのスイッチによる設定:192.168.0 or 1.1~254 / DHCPサーバ経由:任意アドレス、デバイス情報:Vendor ID:7(SMC Corporation)/Device type:12(Communication Adapter)/Product code:258質量(g)300使用温度範囲(℃)使用時:-10~+50、保存時:-20~+60規格CE/UKCAマーキング、UL(CSA)保護構造IP67(マニホールド結合時)出力点数32点機能QuickConnect、DLR、WEBサーバ機能消費電流(mA)120以下(制御、入力用電源)通信方式全二重/半二重出力仕様接続負荷:DC24V 1.0W以下のサージ電圧保護回路付ソレノイドバルブ(メーカー製)、供給電源:DC24V, 2A、通信異常時の出力:HOLD/CLEAR/強制ON、保護機能:短絡保護回路内蔵プロトコルEtherNet/IP TM (コンフォーマンスバージョン : Composite18)通信速度10/100Mbps絶縁抵抗DC500V、10MΩ以上 外部端子一括とFE間RoHS指令(10物質対応)対応出力形式PNP(マイナスコモン)、プロトコルPROFINET:IO-Linkユニット対応耐電圧(V)AC500、1分 外部端子一括とFE間使用湿度範囲(%RH)35~85(結露なきこと)
プラグインユニット (VV5QC41-02~)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS32A-500)
SMC¥87,980~税込¥96,778~1個3日以内出荷ストローク(mm)500精度(-) 基本形リード(mm)(A) 16モータ配置(-) ストレートモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB32T-300)
SMC¥64,980~税込¥71,478~1個3日以内出荷ストローク(mm)300駆動方式ベルトサイズ(mm)32モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB32T-500)
SMC¥67,980~税込¥74,778~1個3日以内出荷ストローク(mm)500駆動方式ベルトサイズ(mm)32モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB32T-800)
SMC¥93,980~税込¥103,378~1個3日以内出荷ストローク(mm)800駆動方式ベルトサイズ(mm)32モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB32T-1500)
SMC¥91,980~税込¥101,178~1個3日以内出荷ストローク(mm)1500駆動方式ベルトサイズ(mm)32モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB25T-500
SMC¥79,980~税込¥87,978~1個3日以内出荷ストローク(mm)500サイズ25駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)モータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS32B-600)
SMC¥99,980~税込¥109,978~1個3日以内出荷ストローク(mm)600精度(-) 基本形リード(mm)(B) 8モータ配置(-) ストレートモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS32B-500)
SMC¥77,980~税込¥85,778~1個3日以内出荷ストローク(mm)500精度(-) 基本形リード(mm)(B) 8モータ配置(-) ストレートモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS32A-800)
SMC¥92,980~税込¥102,278~1個3日以内出荷ストローク(mm)800精度(-) 基本形リード(mm)(A) 16モータ配置(-) ストレートモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25B-500)
SMC¥68,980~税込¥75,878~1個3日以内出荷ストローク(mm)500精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(B) 6モータ配置(-) ストレートモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25B-300)
SMC¥81,980~税込¥90,178~1個3日以内出荷ストローク(mm)300精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(B) 6モータ配置(-) ストレートモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25A-600)
SMC¥76,980~税込¥84,678~1個3日以内出荷ストローク(mm)600精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(A) 12モータ配置(-) ストレートモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS16A-500)
SMC¥71,980~税込¥79,178~1個3日以内出荷から4日以内出荷ストローク(mm)500精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(A) 10モータ配置(-) ストレートモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS16A-300)
SMC¥71,980~税込¥79,178~1個3日以内出荷ストローク(mm)300精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(A) 10モータ配置(-) ストレートモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS16A-200B)
SMC¥79,980~税込¥87,978~1個3日以内出荷ストローク(mm)200精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(A) 10モータ配置(-) ストレートモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB32T-1200)
SMC¥99,980~税込¥109,978~1個3日以内出荷ストローク(mm)1200駆動方式ベルトサイズ(mm)32モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB25T-700)
SMC¥65,980~税込¥72,578~1個3日以内出荷ストローク(mm)700駆動方式ベルトサイズ(mm)25モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB32T-700)
SMC¥83,980~税込¥92,378~1個3日以内出荷ストローク(mm)700駆動方式ベルトサイズ(mm)32モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB25T-900)
SMC¥64,980~税込¥71,478~1個3日以内出荷ストローク(mm)900駆動方式ベルトサイズ(mm)25モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS40A-700)
SMC¥99,980~税込¥109,978~1個3日以内出荷ストローク(mm)700精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(A) 20モータ配置(-) ストレートモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS32B-800)
SMC¥86,980~税込¥95,678~1個3日以内出荷ストローク(mm)800精度(-) 基本形リード(mm)(B) 8モータ配置(-) ストレートモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS32B-200)
SMC¥69,980~税込¥76,978~1個3日以内出荷ストローク(mm)200精度(-) 基本形リード(mm)(B) 8モータ配置(-) ストレートモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS32A-600)
SMC¥95,980~税込¥105,578~1個3日以内出荷ストローク(mm)600精度(-) 基本形リード(mm)(A) 16モータ配置(-) ストレートモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS32A-300)
SMC¥89,980~税込¥98,978~1個3日以内出荷ストローク(mm)300精度(-) 基本形リード(mm)(A) 16モータ配置(-) ストレートモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
...