カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
「ex260-sen4」の検索結果

シリアル伝送システム 出力対応SIユニット
SMC¥33,980税込¥37,3781個当日出荷から9日以内出荷・薄型:厚さ28mm 薄型のため、マニホールド長さを短縮。 ・同一方向から配線、配置が可能。(横配管の場合) バルブ上側に制限のある場所への設置に有効。 ・IP67構造(D-subコネクタ仕様のユニット、S0700マニホールド接続時はIP40) ・最大32点ソレノイド駆動 渡り配線(デイジーチェーン)通信接続 ・外付の分岐コネクタ不要。渡り配線が可能。配線スペース削減用途適用バルブ:SY3000,5000,7000(プラグイン) VQC1000,2000,4000 SV1000,2000,3000 S0700(IP40)