カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- BIGM(丸山製作所)(1)
- BUFFALO(バッファロー)(3)
- FXC(8)
- HEIDON(新東科学)(1)
- JUKI(6)
- KANON(中村製作所)(2)
- NAKATAKI(6)
- SHIMANO(シマノ)(2)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- アズワン(2)
- アマノ[事務用品/清掃用品](2)
- ノーブランド(1)
- ホンダ(13)
- メディアカバーマーケット(2)
- ヤマダコーポレーション(1)
- 富士電機(1)
- 理研オプテック(1)
- 神王工業(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ex3000」の検索結果
特価
関連キーワード

SY3000・5000・7000 Series 5ポートソレノイドバルブ プラグインコネクタ接続ベース EX600シリーズ対応 10、11型 マニホールド
SMC¥129,800税込¥142,7801個35日以内出荷流量UPでバルブのサイズダウン可能、省エネ、省スペースに貢献します 消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) 寿命2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) プラグインサブプレートに対応 プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)仕様I/Oユニット連数:2連形式横配管形シリーズSY3000RoHS指令(10物質対応)対応バルブ連数16連SIユニットEtherNet/IP(IO-Linkユニット対応)SIユニット出力極性エンドプレート仕様:SIユニットマイナスコモン M12コネクタ電源ポート取出位置給排気ブロックAssy仕様:P, Eポート取出位置両側(2~24連)内部パイロット 仕様A・Bポート管接続口径Φ6ワンタッチ管継手
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら