カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(41)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • BIGM(丸山製作所)(313)
  • IKO(日本トムソン)(28)
  • コガネイ(21)
  • DAYTONA(デイトナ)(13)
  • Puig (プーチ)(11)
  • AFAM(アファム)(10)
  • HIOKI(日置電機)(8)
  • brembo(8)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • MURATA(村田製作所)(5)
  • DNライティング(4)
  • ALBA(アルバ)(4)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(4)
  • アズワン(3)
  • セコニック(3)
  • ノーブランド(3)
  • ZETA(3)
  • 八興販売(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「f-1000-s1」の検索結果

関連キーワード
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VQ Series(VQZ100~) SMCVQ Series(VQZ100~)SMC
1,398税込1,538
1個
当日出荷から11日以内出荷
VVQ1000-3 SMCVVQ1000-3SMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
サブプレート SMCサブプレートSMC
1,398税込1,538
1個
9日以内出荷
パイロット方式外部パイロット
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-04F1S2) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-04F1S2)SMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
圧力表示(2) kgf/cm^2
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-01F1S) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-01F1S)SMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-PRF1S) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-PRF1S)SMC
74,980税込82,478
1個
9日以内出荷
接続口径(1) 1/8ねじの種類(F) Gブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(PR) PROFIBUS DPモニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(-) Mpaケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-01F2S3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-01F2S3)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(F) Gブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(3) barケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-01F3S) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-01F3S)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-01F2S2) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-01F2S2)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
圧力表示(2) kgf/cm^2
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-01F2S) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-01F2S)SMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(F) Gブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(-) Mpaケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-01F2S3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-01F2S3)SMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(F) Gブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(3) barケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-04F1S2) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-04F1S2)SMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
圧力表示(2) kgf/cm^2
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-40F1S) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-40F1S)SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
接続口径(1) 1/8ねじの種類(F) Gブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(40) 4点プリセット入力モニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(-) Mpaケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-01F1S3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-01F1S3)SMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
圧力表示(3) bar
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-31F1S) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-31F1S)SMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
接続口径(1) 1/8ねじの種類(F) Gブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(-) Mpaケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-33F1S) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-33F1S)SMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-01F3S3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-01F3S3)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
圧力表示(3) bar
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-01F3S3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-01F3S3)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
圧力表示(3) bar
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-01F2S3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-01F2S3)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
圧力表示(3) bar
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-01F2S3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-01F2S3)SMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(F) Gブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(3) barケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-01F4S3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-01F4S3)SMC
55,980税込61,578
1個
9日以内出荷
接続口径(4) 1/2ねじの種類(F) Gブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(3) barケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-01F2S) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-01F2S)SMC
55,980税込61,578
1個
9日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-31F1S3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-31F1S3)SMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
圧力表示(3) bar
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-01F4S) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-01F4S)SMC
55,980税込61,578
1個
9日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-40F1S3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-40F1S3)SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
接続口径(1) 1/8ねじの種類(F) Gブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(40) 4点プリセット入力モニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(3) barケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-01F2S2) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-01F2S2)SMC
55,980税込61,578
1個
9日以内出荷
圧力表示(2) kgf/cm^2
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-21F1S) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-21F1S)SMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
接続口径(1) 1/8ねじの種類(F) Gブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(2) 電圧形DC0~5Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(-) Mpaケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-01F2S) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-01F2S)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-01F2S2) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-01F2S2)SMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(F) Gブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(2) kgf/cm^2ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-03F1S3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-03F1S3)SMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
圧力表示(3) bar
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-21F1S3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-21F1S3)SMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
接続口径(1) 1/8ねじの種類(F) Gブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(2) 電圧形DC0~5Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(3) barケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
CD Series(CDS1F140) SMCCD Series(CDS1F140)SMC
86,980税込95,678
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロックアップシリンダ CDL1F125 SMCロックアップシリンダ CDL1F125SMC
169,800税込186,780
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
CL1 Series(CDL1F160-~) SMCCL1 Series(CDL1F160-~)SMC
199,800税込219,780
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッド
CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ SMCCS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプSMC
84,980税込93,478
1個
14日以内出荷から39日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
ロックアップシリンダ CDL1F160 SMCロックアップシリンダ CDL1F160SMC
239,800税込263,780
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッド
CL1/CDL1 - ロックアップシリンダ/複動・片ロッド(CDL1F160) SMCCL1/CDL1 - ロックアップシリンダ/複動・片ロッド(CDL1F160)SMC
199,800税込219,780
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッド
ロックアップシリンダ/複動・片ロッド CL1シリーズ CDL1F160 SMCロックアップシリンダ/複動・片ロッド CL1シリーズ CDL1F160SMC
219,800税込241,780
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッド
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SV1000シリーズ SS5V1-10S3F1D SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SV1000シリーズ SS5V1-10S3F1DSMC
61,980税込68,178
1個
50日以内出荷
シリーズSV1000