カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(50)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • イトーキ(26)
  • ナイキ(21)
  • フジキン(17)
  • 日立産機システム(16)
  • ハイドアップ(HIDEUP)(13)
  • サカエ(12)
  • Panasonic(パナソニック)(12)
  • エスコ(11)
  • KANA(片山チエン)(11)
  • FKD(フクダ精工)(7)
  • ホーザン(7)
  • MAZDA(マツダ)(7)
  • YAMAHA(ヤマハ)(7)
  • LION (ライオン事務器)(6)
  • 東芝キヤリア(5)
  • 五藤歯車(5)
  • ブリストワ(5)
  • アズワン(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「f-127」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大容量形エアフィルタ AF800 SMC大容量形エアフィルタ AF800SMC
62,980税込69,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
AF800_900 - 大容量形エアフィルタ SMCAF800_900 - 大容量形エアフィルタSMC
38,980税込42,878
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
大容量形エアフィルタ AF810 SMC大容量形エアフィルタ AF810SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ボディサイズ8
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F40-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F40-ZSMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動仕様-取付支持形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無
大容量形エアフィルタ AF811 SMC大容量形エアフィルタ AF811SMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ボディサイズ8
CD Series(CDA2F63-1) SMCCD Series(CDA2F63-1)SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC
7,198税込7,918
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
作動方式複動片ロッド形式(-) 空気圧タイプ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
大容量形エアフィルタ AF900 SMC大容量形エアフィルタ AF900SMC
58,980税込64,878
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ボディサイズ9
大容量形エアフィルタ AF900シリーズ AF911 SMC大容量形エアフィルタ AF900シリーズ AF911SMC
62,980税込69,278
1個
9日以内出荷
仕様(1) 標準外ろ過度ボディサイズ9ドレン排出口(-) 標準タイプ
CD Series(CDJ2F16-55+127Z) SMCCD Series(CDJ2F16-55+127Z)SMC
17,980税込19,778
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストロークA(mm)55ストロークB(mm)127
大容量形エアフィルタ AF800シリーズ AF811 SMC大容量形エアフィルタ AF800シリーズ AF811SMC
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷
ボディサイズ8ドレン排出口(-) 標準タイプオートドレン仕様(11) フロート式オートドレン(N.O.)
CQS/CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッド SMCCQS/CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッドSMC
12,980税込14,278
1個
当日出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
レギュレータ単体仕様 ARM10シリーズ SMCレギュレータ単体仕様 ARM10シリーズSMC(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から11日以内出荷
エアシリンダ  CDBA2F50 SMCエアシリンダ CDBA2F50SMC
22,980税込25,278
1個
20日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。 ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2、CDA2W、CDA2K、CDA2KW、 CDA2□Q、CDBA2、CDA2□H、CDA2W□H)
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
CEP1 - 高精度ものさしくん/ピストン回り止め形 SMCCEP1 - 高精度ものさしくん/ピストン回り止め形SMC
63,980税込70,378
1個
3日以内出荷から51日以内出荷
ものさしくん CE1F12 SMCものさしくん CE1F12SMC
43,980税込48,378
1個
翌々日出荷から51日以内出荷
・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動
CD Series(CDQSF12) SMCCD Series(CDQSF12)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動/片ロッド SMCCQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動/片ロッドSMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSF12 SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSF12SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CE1 - ものさしくん(CE1F12) SMCCE1 - ものさしくん(CE1F12)SMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から51日以内出荷
作動方式複動
高精度ものさしくん/ピストン回り止め形 CEP1F SMC高精度ものさしくん/ピストン回り止め形 CEP1FSMC
68,980税込75,878
1個
3日以内出荷から51日以内出荷
・シリンダの全範囲で計測可能 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境でご使用の場合、 スクレーパ付を特注品で用意しています(CEP1は特殊スクレーパー付き)。 ・分解能 0.01mm(精度±0.02mm) ・外部出力機能 RS-232C BCD ・多点出力 5点(バンク切換にて20点)31点(バイナリー出力)
作動方式複動
CEP1 - 高精度ものさしくん/ピストン回り止め形(CEP1F12) SMCCEP1 - 高精度ものさしくん/ピストン回り止め形(CEP1F12)SMC
62,980税込69,278
1個
3日以内出荷から51日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSF12 SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSF12SMC
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSF12-75DC~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSF12-75DC~)SMC
7,198税込7,918
1個
3日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)75磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CE1 - ものさしくん SMCCE1 - ものさしくんSMC
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷から51日以内出荷
25A-CQS/25A-CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッド/二次電池対応シリーズ SMC25A-CQS/25A-CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッド/二次電池対応シリーズSMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
高精度ものさしくん/ピストン回り止め形 CEP1シリーズ CEP1F12 SMC高精度ものさしくん/ピストン回り止め形 CEP1シリーズ CEP1F12SMC
62,980税込69,278
1個
3日以内出荷から51日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動
ものさしくん (CE1F12-75~) SMCものさしくん (CE1F12-75~)SMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から51日以内出荷
・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動ストローク(mm)75
高精度ものさしくん/ピストン回り止め形 (CEP1F~) SMC高精度ものさしくん/ピストン回り止め形 (CEP1F~)SMC
57,980税込63,778
1個
3日以内出荷から51日以内出荷
・シリンダの全範囲で計測可能 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境でご使用の場合、 スクレーパ付を特注品で用意しています(CEP1は特殊スクレーパー付き)。 ・分解能 0.01mm(精度±0.02mm) ・外部出力機能 RS-232C BCD ・多点出力 5点(バンク切換にて20点)31点(バイナリー出力)
作動方式複動
ARM10F - レギュレータ/単体仕様/ハンドル正面タイプ(ARM10F1) SMCARM10F - レギュレータ/単体仕様/ハンドル正面タイプ(ARM10F1)SMC
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
配管位置(1) IN側: 下、OUT側: 下
ものさしくん CE1シリーズ CE1F12 SMCものさしくん CE1シリーズ CE1F12SMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から51日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動
レギュレータ 単体仕様 ARM10 SMCレギュレータ 単体仕様 ARM10SMC
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSF~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSF~)SMC
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
MGP-Z_F - ガイド付薄形シリンダ/フランジ付 SMCMGP-Z_F - ガイド付薄形シリンダ/フランジ付SMC
24,980税込27,478
1個
8日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動
MGP-Z_F - ガイド付薄形シリンダ/フランジ付(MGPMF12) SMCMGP-Z_F - ガイド付薄形シリンダ/フランジ付(MGPMF12)SMC
18,980税込20,878
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッド軸受種類(M) すべり軸受
C85 Series(C85F) SMCC85 Series(C85F)SMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷から15日以内出荷
CY3B - マグネット式ロッドレスシリンダ 基本形(CY3B40TF) SMCCY3B - マグネット式ロッドレスシリンダ 基本形(CY3B40TF)SMC
83,980税込92,378
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ポートねじの種類(TF) G
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B32TF) SMCMY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B32TF)SMC
59,980税込65,978
1個
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動
C85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(CD85KF12) SMCC85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(CD85KF12)SMC
4,198税込4,618
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動クッション(-) ラバークッション(標準)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
C(L)KQ_D - ピンクランプシリンダDシリーズ SMCC(L)KQ_D - ピンクランプシリンダDシリーズSMC
74,980税込82,478
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動式
関連キーワード
120/80-12特集