カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(64)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • SAMTEC(37)
  • DAYTONA(デイトナ)(9)
  • AFAM(アファム)(9)
  • brembo(5)
  • TRUSCO(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • タキヤ(4)
  • Vesrah(3)
  • KSフィルター(3)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • 三菱電機(1)
  • 東洋技研(1)
  • ALBA(アルバ)(1)
  • 東芝キヤリア(1)
  • VSテクノロジー(1)
  • ZETA(1)
  • SBS(1)
  • ラスタバナナ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「f-1sv」の検索結果

関連キーワード
64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用 SMC5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用SMC
15,980税込17,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ワンサイドソレノイド。 4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数5切換方式3位置クローズドセンタ使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用 SMC5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用SMC
13,980税込15,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用 SMC5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用SMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ワンサイドソレノイド。 4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数5切換方式2位置シングル定格電圧(V)DC24使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用 SMC5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用SMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用 SMC5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用SMC
14,980税込16,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ワンサイドソレノイド。 4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数5切換方式2位置ダブル使用流体空気
S Series(SV1100) SMCS Series(SV1100)SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロット
CJ5S/CDJ5S - ステンレスシリンダ(CJ5F16SV) SMCCJ5S/CDJ5S - ステンレスシリンダ(CJ5F16SV)SMC
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°材質(パッキン)(V) FKM
ステンレスシリンダ CJ5・Sシリーズ CDJ5F16SV SMCステンレスシリンダ CJ5・Sシリーズ CDJ5F16SVSMC
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド
ステンレスシリンダ CDJ5F10SV SMCステンレスシリンダ CDJ5F10SVSMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オールステンレス仕様(外部部品) 外部金属部品にステンレス鋼(SUS304)を使用。 水のかかる環境でも耐食性が向上。 ・食品機械用グリース(NSF-H1認証品)を使用。 ・特殊スクレーパ(標準装備)シリンダ内部への水の浸入を防止。
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°リード線(m)(L) 3材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類H7BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
S Series(SV1400) SMCS Series(SV1400)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロット
S Series(SV3100) SMCS Series(SV3100)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(1) 2位置シングルポート数5使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロット
S Series(SV4100) SMCS Series(SV4100)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(1) 2位置シングル ダブル配線ポート数5使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロット
S Series(SV2100) SMCS Series(SV2100)SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロット
S Series(SV2200) SMCS Series(SV2200)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24切換方式(2) 2位置ダブルポート数5使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロット
マニホールドブロックアッセンブリ SMCマニホールドブロックアッセンブリSMC
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数5シリーズSV4000
PFG300 - 3画面デジタルフローモニタ SMCPFG300 - 3画面デジタルフローモニタSMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
S Series(SV3200) SMCS Series(SV3200)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(2) 2位置ダブルポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロット
5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SVシリーズSMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
S Series(SV4400) SMCS Series(SV4400)SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロット
ステンレスシリンダ CDJ5F16SV SMCステンレスシリンダ CDJ5F16SVSMC
7,598税込8,358
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オールステンレス仕様(外部部品) 外部金属部品にステンレス鋼(SUS304)を使用。 水のかかる環境でも耐食性が向上。 ・食品機械用グリース(NSF-H1認証品)を使用。 ・特殊スクレーパ(標準装備)シリンダ内部への水の浸入を防止。
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド
CJ5S/CDJ5S - ステンレスシリンダ(CDJ5F10SV) SMCCJ5S/CDJ5S - ステンレスシリンダ(CDJ5F10SV)SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
S Series(SV4300) SMCS Series(SV4300)SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロット
S Series(SV2400) SMCS Series(SV2400)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロット
S Series(SV2300) SMCS Series(SV2300)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロット
CJ5S/CDJ5S - ステンレスシリンダ(CDJ5F16SV) SMCCJ5S/CDJ5S - ステンレスシリンダ(CDJ5F16SV)SMC
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド
S Series(SV2C00) SMCS Series(SV2C00)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(C) 4位置デュアル3ポート弁:N.C./N.O.ポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロット
S Series(SV1A00) SMCS Series(SV1A00)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(A) 4位置デュアル3ポート弁:N.C./N.C.ポート数5使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロット
S Series(SV1300) SMCS Series(SV1300)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロット
5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用 SMC5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
切換方式2位置シングルポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
ステンレスシリンダ CJ5・Sシリーズ CJ5F10SV SMCステンレスシリンダ CJ5・Sシリーズ CJ5F10SVSMC
6,498税込7,148
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)10ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°材質(パッキン)(V) FKM
5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SVシリーズSMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数5切換方式3位置エキゾーストセンタ定格電圧(V)DC24使用流体空気
10 Series(10-SV) SMC10 Series(10-SV)SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC24
S Series(SV3400) SMCS Series(SV3400)SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロット
S Series(SV1500R) SMCS Series(SV1500R)SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
S Series(SV2100R) SMCS Series(SV2100R)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
ポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロット
5ポートソレノイドバルブ SV4000シリーズ SV4500 SMC5ポートソレノイドバルブ SV4000シリーズ SV4500SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5管接続口径(03) 3/8定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(F) G使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタM12防水:(W1) 300 mmパイロット方式(-) 内部パイロットマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
5ポートソレノイドバルブ SV2000シリーズ SV2400 SMC5ポートソレノイドバルブ SV2000シリーズ SV2400SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロット
S Series(SV4300R) SMCS Series(SV4300R)SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロット
S Series(SV4500) SMCS Series(SV4500)SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロット
S Series(SV2A00) SMCS Series(SV2A00)SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
切換方式(A) 4位置デュアル3ポート弁:N.C./N.C.ポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロット