カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(34)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](2)
  • エレコム(1)
  • 東芝キヤリア(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「f-20wf」の検索結果

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ZSE20C(F) Series 汎用流体用 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IO-Link対応(1出力) 真空・連成圧用 SMCZSE20C(F) Series 汎用流体用 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IO-Link対応(1出力) 真空・連成圧用SMC
27,980税込30,778
1個
当日出荷から41日以内出荷
ステンレスダイヤフラム採用【オイルレス(1重ダイヤフラム構造)】、稼働状況・機器状態を可視化し、通信により遠隔監視、遠隔操作が可能
出力仕様IO-Link/スイッチ1出力(PNP/NPN切替式)
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-X) SMCZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-X)SMC
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷から18日以内出荷
電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(X)NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1関連資料カタログ(12.35MB)設定最小単位(MPa)0.001取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-R) SMCZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-R)SMC
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1関連資料カタログ(12.35MB)設定最小単位(MPa)0.001取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20CF-R) SMCZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20CF-R)SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から14日以内出荷
電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力定格圧力範囲(kPa)-100~100耐圧力(kPa)500RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(12.35MB)設定最小単位(MPa)0.1取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
ISE20C(F) Series 汎用流体用 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IO-Link対応(1出力) 正圧用 SMCISE20C(F) Series 汎用流体用 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IO-Link対応(1出力) 正圧用SMC
27,980税込30,778
1個
10日以内出荷から41日以内出荷
ステンレスダイヤフラム採用【オイルレス(1重ダイヤフラム構造)】、稼働状況・機器状態を可視化し、通信により遠隔監視、遠隔操作が可能
出力仕様IO-Link/スイッチ1出力(PNP/NPN切替式)
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-T) SMCZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-T)SMC
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷から14日以内出荷
電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(T)PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1関連資料カタログ(12.35MB)設定最小単位(MPa)0.001取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20CH)2出力+アナログ電圧出力 SMCZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20CH)2出力+アナログ電圧出力SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下使用流体SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体耐圧力(MPa)4RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~2関連資料カタログ(12.35MB)設定最小単位(MPa)0.001取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-S) SMCZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-S)SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(S)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1関連資料カタログ(12.35MB)設定最小単位(MPa)0.001取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20C-X) SMCZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20C-X)SMC
22,980税込25,278
1個
6日以内出荷から14日以内出荷
電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(X)NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能定格圧力範囲(kPa)0~101耐圧力(kPa)500RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(12.35MB)設定最小単位(MPa)0.1取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20C-R) SMCZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20C-R)SMC
22,980税込25,278
1個
10日以内出荷から14日以内出荷
電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力定格圧力範囲(kPa)0~101耐圧力(kPa)500RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(12.35MB)設定最小単位(MPa)0.1取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WF25-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WF25-~)SMC
18,980税込20,878
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動両ロッド取付支持形式フランジ形形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具フランジ形給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝2面ポートねじの種類Mねじ
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WF20-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WF20-~)SMC
14,980税込16,478
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動両ロッド取付支持形式フランジ形形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具フランジ形給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝2面ポートねじの種類Mねじ
ZSE20C(F)-L/ISE20C(H)-L-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20C-L) SMCZSE20C(F)-L/ISE20C(H)-L-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20C-L)SMC
27,980税込30,778
1個
14日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(12.35MB)取扱説明書取扱説明書(3.98MB)
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20CH)2出力+コピー機能 SMCZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20CH)2出力+コピー機能SMC
23,980税込26,378
1個
14日以内出荷
電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下使用流体SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体耐圧力(MPa)4RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~2関連資料カタログ(12.35MB)設定最小単位(MPa)0.001取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WF63-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WF63-~)SMC
32,980税込36,278
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動両ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WF40-~DMZ~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WF40-~DMZ~)SMC
19,980税込21,978
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動両ロッド
CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CQ2WF50F) SMCCQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CQ2WF50F)SMC
16,980税込18,678
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動両ロッドタイプ(-) 空気圧タイプポートねじの種類(F) ワンタッチ管継手内蔵形
CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WF50F) SMCCQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WF50F)SMC
22,980税込25,278
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動両ロッドタイプ(-) 空気圧タイプ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(F) ワンタッチ管継手内蔵形
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20CF-X) SMCZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20CF-X)SMC
22,980税込25,278
1個
14日以内出荷
電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(X)NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能定格圧力範囲(kPa)-100~100耐圧力(kPa)500RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(12.35MB)設定最小単位(MPa)0.1取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
ZSE20C(F)-L/ISE20C(H)-L-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20CF-L) SMCZSE20C(F)-L/ISE20C(H)-L-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20CF-L)SMC
27,980税込30,778
1個
14日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(12.35MB)取扱説明書取扱説明書(3.98MB)
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-V) SMCZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-V)SMC
22,980税込25,278
1個
14日以内出荷
電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(V)PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1関連資料カタログ(12.35MB)設定最小単位(MPa)0.001取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2W~32~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2W~32~)SMC
13,980税込15,378
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)20作動方式複動両ロッド取付支持形式フランジ形形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0ボディオプションロッド先端めねじ使用流体空気取付金具フランジ形給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類ワンタッチ管継手内蔵形
CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WF12) SMCCQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WF12)SMC
17,980税込19,778
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WF50-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WF50-~)SMC
26,980税込29,678
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動両ロッド
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20C-T) SMCZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20C-T)SMC
22,980税込25,278
1個
14日以内出荷
電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(T)PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力定格圧力範囲(kPa)0~101耐圧力(kPa)500RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(12.35MB)設定最小単位(MPa)0.1取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20C-S) SMCZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20C-S)SMC
22,980税込25,278
1個
14日以内出荷
電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(S)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力定格圧力範囲(kPa)0~101耐圧力(kPa)500RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(12.35MB)設定最小単位(MPa)0.1取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20C-V) SMCZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20C-V)SMC
22,980税込25,278
1個
14日以内出荷
電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(V)PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力定格圧力範囲(kPa)0~101耐圧力(kPa)500RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(12.35MB)設定最小単位(MPa)0.1取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WF20) SMCCQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WF20)SMC
16,980税込18,678
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20CF-V) SMCZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20CF-V)SMC
22,980税込25,278
1個
14日以内出荷
電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(V)PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力定格圧力範囲(kPa)-100~100耐圧力(kPa)500RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(12.35MB)設定最小単位(MPa)0.1取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20CF-T) SMCZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20CF-T)SMC
22,980税込25,278
1個
14日以内出荷
電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(T)PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力定格圧力範囲(kPa)-100~100耐圧力(kPa)500RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(12.35MB)設定最小単位(MPa)0.1取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20CF-S) SMCZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20CF-S)SMC
22,980税込25,278
1個
13日以内出荷から16日以内出荷
電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(S)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力定格圧力範囲(kPa)-100~100耐圧力(kPa)500RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(12.35MB)設定最小単位(MPa)0.1取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
標準形エアシリンダ(丸形)(CM2WF~) SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2WF~)SMC
5,998税込6,598
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
作動方式複動両ロッド取付支持形式フランジ形使用圧力範囲(MPa)0.08~1.0使用流体空気取付金具フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2WF20~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2WF20~)SMC
8,798税込9,678
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動両ロッド取付支持形式フランジ形使用圧力範囲(MPa)0.08~1.0使用流体空気取付金具フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無