カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(92)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- BELKIN(ベルキン)(2)
- BIGM(丸山製作所)(22)
- DNライティング(5)
- NAKATAKI(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- QYSEA Technology(4)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- VIBRA(新光電子)(1)
- Xiaomi(5)
- サトーパーツ(1)
- ゼンシン(1)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(1)
- ノーブランド(9)
- プリンス(フカシロ)(1)
- ホンダ(5)
- ラムマウント(4)
- リヒトラブ(1)
- 共立電気計器(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「f-5000-1」の検索結果

5ポートソレノイドバルブ SY50シリーズ
SMC(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から18日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-51F1
SMC¥9,498~税込¥10,448~1個9日以内出荷型式(51) 裏配管形取付け方法(-) 直接取付コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き取出位置(D) D側
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12F1
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個9日以内出荷管接続口径(-) Φ10コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-52F1
SMC¥8,298~税込¥9,128~1個9日以内出荷型式(52) 上配管形コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-11F1
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個9日以内出荷型式(11) 裏配管形管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10F1
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個9日以内出荷型式(10) 横配管形コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10SZE1F
SMC¥169,800税込¥186,7801個9日以内出荷型式(10) 横配管形管接続口径(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手取付け方法(D) DINレール取付配線方式(S) 配列指定バルブ連数16SIユニット(ZE) EtherNet/IP対応 (マイナスコモン)入力ブロックの種類(F) NPN入力 & M8 4点入力入力ブロック(1) 1連銘板プレートなし(連数印字なし)DINレール(-) 標準