カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- Aratas(旧:omron)(3)
- BIGM(丸山製作所)(7)
- KOITO(小糸製作所)(1)
- NAKATAKI(2)
- omron(オムロン)(1)
- QYSEA Technology(4)
- SIBATA(柴田科学)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- シグマ光機(5)
- ダイヘン(1)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(1)
- ビクセン(1)
- プリンス(フカシロ)(1)
- ホンダ(1)
- リヒトラブ(1)
- 三菱マテリアル(1)
- 中興化成工業(1)
- 伊東電機(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「f-5000-3」の検索結果

メタルシール:5ポートパイロット形 VFS4000 Series
SMC¥1,998~税込¥2,198~1個3日以内出荷から9日以内出荷・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5ポート数5
ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV5000- ねじ種類:G)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から20日以内出荷■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁ボディサイズ50
標準タイプスピードコントローラ インラインタイプ AS5000
SMC¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷から9日以内出荷・スペースを取らないコンパクトサイズ ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
サブプレート
SMC¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷から9日以内出荷・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。ポート数5
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6F43
SMC¥129,800税込¥142,7801個9日以内出荷型式(10) 横配管形コモン仕様(4) SIユニット マイナスコモン/M12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定SIユニット(F) PROFINET対応
ロックアウトタイプ ソフトスタートアップバルブ AVL-Aシリーズ(電磁弁付き)(AVL4000/5000)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個8日以内出荷■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁RoHS指令(10物質対応)対応