カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(151)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
絞り込み
ブランド
- SMC
- ホンダ(514)
- Panasonic(パナソニック)(363)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(302)
- BIGM(丸山製作所)(30)
- ノーブランド(21)
- シグマ光機(16)
- 日精電機[制御機器](16)
- Nikon(ニコン)(15)
- スバルアクセサリー(11)
- KVK(8)
- ニッサン(8)
- DNライティング(7)
- ニチコン(7)
- molten(7)
- アルトコーポレーション(6)
- サンワサプライ(6)
- メディアカバーマーケット(6)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「f-5000」の検索結果
特価

サブプレート
SMC¥949~税込¥1,044~1個4日以内出荷から9日以内出荷・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。ポート数5
オートフィードルブ ALFシリーズ
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個10日以内出荷・自由補給油機能付により、メンテナンス工数を削減。 自動的に油が補給されますから、「油切れ」のトラブルを防止。 油補給作業が不要となり、メンテナンス工数を削減。
クイックエキゾーストバルブAQ Series(AQ~)
SMC(4件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷から9日以内出荷優れた排気特性 大きなバルブ容量 小形・軽量使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
5ポートソレノイドバルブ SY50シリーズ
SMC(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から18日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5
標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2Fシリーズ
SMC¥19,980税込¥21,9781個30日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。作動方式複動片ロッド