カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(252)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- YAGEO(53)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(44)
- Panasonic(パナソニック)(43)
- MURATA(村田製作所)(39)
- KYOCERA AVX(27)
- TDK(26)
- KEMET(26)
- KOA(20)
- SAMTEC(16)
- WURTH ELEKTRONIK(13)
- 岩崎電気(9)
- 新明和工業(7)
- 太陽誘電(7)
- AVX(7)
- 日研工作所(6)
- 京セラ(5)
- 日本ナインスター(5)
- 3M(スリーエム)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「f-805」の検索結果

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2L80-Z
SMC¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/軸方向フート形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易取付支持形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)80給油不要(無給油)磁石内蔵有無無
MB Series(MB1F80)
SMC¥20,980税込¥23,0781個3日以内出荷から30日以内出荷クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80ポートねじの種類(-) Rc
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C80-Z
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/1山クレビス形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2B80-Z
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/基本形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2F80-Z
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/ロット側フランジ形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2G80-Z
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/ヘッド側フランジ形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D80-Z
SMC¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/2山クレビス形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2F80-~)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)取付支持形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)80取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T80-Z
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/センタトラニオン形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2F80
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF80-550Z)
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個3日以内出荷ストローク(mm)550作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2F80-50Z
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷ストローク(mm)50クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBF80-550Z
SMC¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷ストローク(mm)550クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
薄形シリンダ CQ2シリーズF8
SMC¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF80-50Z)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
MGG - ガイド付シリンダ
SMC¥179,800~税込¥197,780~1個4日以内出荷から19日以内出荷・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。作動方式複動
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易仕様-取付支持形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動コネクタ形状-使用流体空気チューブ内径(Φmm)80給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF80-500Z)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)500作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
ファインロックシリンダ CDLA2F80
SMC¥69,980~税込¥76,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)
標準形エアシリンダ(角形カバー) ロッド側フランジ形 チューブ内径:80mm
SMC¥20,980~税込¥23,078~1個3日以内出荷から8日以内出荷取付支持形式に両側タップ形を追加 全長短縮(質量最大36%減) 省エア(最大29%削減)取付支持形式ロッド側フランジ形チューブ内径(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応
角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド MB1-Zシリーズ MDB1F80
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80