カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(98)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- Altrider (アルトライダー)(16)
- 日本特殊塗料(8)
- MAZDA(マツダ)(4)
- CUC(中国産業)(4)
- メディアカバーマーケット(4)
- 椿本チエイン(2)
- ニッサン(2)
- EPIC(2)
- HOP-SCOT(2)
- Scot.Inc(2)
- KTC(1)
- CKD(1)
- DEWALT(デウォルト)(1)
- ネグロス電工(1)
- バンドー化学(1)
- 富士グローブ(1)
- マキタ(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- ブランドをもっと見る
「f-809」の検索結果
特価

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2L80-Z
SMC¥42,980税込¥47,2781個当日出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/軸方向フート形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易取付支持形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)80給油不要(無給油)磁石内蔵有無無
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C80-Z
SMC¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/1山クレビス形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2F80-Z
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/ロット側フランジ形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド MB1-Zシリーズ MDB1F80
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズF8
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2F80
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個3日以内出荷から30日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDNA2シリーズ:CDNA2,CDNA2W)
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2F80-90Z
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)90クッション(-) エアクッション材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ファインロックシリンダ CDLA2F80
SMC¥89,980~税込¥98,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)
角形チューブ形エアシリンダ MDBF8
SMC¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷から30日以内出荷・タイロッドを収納した角形チューブを採用し、オートスイッチ取付溝を カバー(オプション)し、ゴミの侵入、蓄積を防止。 ・オートスイッチ付(MDB1シリーズ:MDB1、MDB1W、MDB1K)
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2F80-90Z)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)90
MGG - ガイド付シリンダ
SMC¥199,800~税込¥219,780~1個4日以内出荷から19日以内出荷・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。作動方式複動
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易チューブ内径(Φmm)80作動方式複動仕様-取付支持形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0コネクタ形状-使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2F80)
SMC¥66,980~税込¥73,678~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易チューブ内径(Φmm)80作動方式複動仕様-取付支持形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2F80-~DCZ~)
SMC¥36,980税込¥40,6781個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
ハイパワーシリンダ RHCF8
SMC¥119,800税込¥131,7801個9日以内出荷汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 高速(3000mm/s)軽負荷から中低速重負荷までスムーズなクッショニング。 XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)チューブ内径(Φmm)80作動方式複動
ファインロックシリンダ CLA 2F
SMC¥69,980~税込¥76,978~1個14日以内出荷から15日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。磁石内蔵有無(-) 磁石なし
CL1 Series(CL1F80-~)
SMC¥75,980税込¥83,5781個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
ガイド付シリンダ (MGGMF80-~)
SMC¥199,800税込¥219,7801個14日以内出荷から15日以内出荷・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド