カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(53)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • BIGM(丸山製作所)(94)
  • 三菱マテリアル(43)
  • KTM(36)
  • BOURNS(11)
  • 三菱ふそう(10)
  • アデリア(石塚硝子)(8)
  • 日本ナインスター(7)
  • MAZDA(マツダ)(6)
  • SWAGE-LINE(6)
  • ニッサン(6)
  • いろはインク(4)
  • エスコ(3)
  • New-Era(ニューエラー)(3)
  • 東京発条製作所(3)
  • コクヨ(2)
  • スズキ(2)
  • TDK(2)
  • TGK(東京硝子器械)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(29)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「f-703」の検索結果

53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直動形/パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSX N.O.仕様 (JSX32-CE~) SMC直動形/パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSX N.O.仕様 (JSX32-CE~)SMC
9,798税込10,778特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能
用途使用流体:水・空気サイズ30材質(シール)EPDM耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)黄銅弁形式N.O.最高システム圧力(MPa)1.0適合流体水・空気関連資料カタログ(14.03MB)
直動系 2ポートソレノイドバルブ 大流量/省電力タイプ (JSX31U-SN~) SMC直動系 2ポートソレノイドバルブ 大流量/省電力タイプ (JSX31U-SN~)SMC
6,698税込7,368特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能 最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)
用途使用流体:空気・水サイズ30タイプ大流量タイプ材質(シール)NBRオリフィス径(Φmm)7.1耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)SUS弁形式N.C.弁構造直動形ポペット最高システム圧力(MPa)1.0適合流体空気・水関連資料カタログ(14.03MB)
3色表示式 デジタルフロースイッチ/大流量タイプ PF3A7シリーズ PF3A703H SMC3色表示式 デジタルフロースイッチ/大流量タイプ PF3A7シリーズ PF3A703HSMC
59,980税込65,978
1個
当日出荷から15日以内出荷
流量レンジ(L/min)(03) 30~3000
直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:NBR SMC直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:NBRSMC
4,498税込4,948特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2作動方式直動形材質(ボディ)SUS材質(シール)NBR
直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:EPDM SMC直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:EPDMSMC
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2作動方式直動形材質(ボディ)SUS材質(シール)EPDM
直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:AL シール材質:NBR SMC直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:AL シール材質:NBRSMC
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2作動方式直動形材質(ボディ)AL材質(シール)NBR
直動型2ポートソレノイドバルブ HF3-JSX series SMC直動型2ポートソレノイドバルブ HF3-JSX seriesSMC
7,298税込8,028
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
・NSF/ANSI 61認証取得・保護構造 IP67・省スペース 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比) 軽量:30% 削減(従来品)・ボディ材質:SUS
用途水:1~60℃(凍結なきこと)材質(シール)NBR流体温度(℃)NSF/ANSI 61認証:23材質(ボディ)SUS弁形式N.CRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.1MB)
プロセスバルブ (VNB70~) SMCプロセスバルブ (VNB70~)SMC
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
作動方式パイロット式ポート数2型式VNB7
直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:黄銅 シール材質:NBR SMC直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:黄銅 シール材質:NBRSMC
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2作動方式直動形材質(ボディ)黄銅材質(シール)NBR
直動形/パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSX N.O.仕様 (JSX22-CN~) SMC直動形/パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSX N.O.仕様 (JSX22-CN~)SMC
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷から20日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能
用途使用流体:水・空気サイズ20材質(シール)NBR耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)黄銅弁形式N.O.最高システム圧力(MPa)1.0適合流体水・空気RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(14.03MB)
PF3A7_H - 3色表示式デジタルフロースイッチ/大流量タイプ SMCPF3A7_H - 3色表示式デジタルフロースイッチ/大流量タイプSMC
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
直動形/パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSX N.O.仕様 (JSX22-SN~) SMC直動形/パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSX N.O.仕様 (JSX22-SN~)SMC
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷から20日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能
用途使用流体:水・空気サイズ20材質(シール)NBR耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)SUS弁形式N.O.最高システム圧力(MPa)1.0適合流体水・空気RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(14.03MB)
直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:黄銅 シール材質:EPDM SMC直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:黄銅 シール材質:EPDMSMC
6,698税込7,368
1個
9日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2作動方式直動形材質(ボディ)黄銅材質(シール)EPDM
V Series(VV5Q41-0703) SMCV Series(VV5Q41-0703)SMC
73,980税込81,378
1個
9日以内出荷
シリーズVQ4000
5ポートソレノイドバルブVQ4000用 マニホールド SMC5ポートソレノイドバルブVQ4000用 マニホールドSMC
72,980税込80,278
1個
9日以内出荷
シリーズVQ4000
V Series(VV5QC41-0703) SMCV Series(VV5QC41-0703)SMC
149,800税込164,780
1個
9日以内出荷
直動形/パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSX N.O.仕様 (JSX32-SE~) SMC直動形/パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSX N.O.仕様 (JSX32-SE~)SMC
12,980税込14,278
1個
20日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能
用途使用流体:水・空気サイズ30材質(シール)EPDM耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)SUS弁形式N.O.最高システム圧力(MPa)1.0適合流体水・空気RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(14.03MB)
直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:FKM SMC直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:FKMSMC(1件のレビュー)
7,298税込8,028
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2作動方式直動形材質(ボディ)SUS材質(シール)FKM
真空タイプ 直動形2ポートソレノイドバルブ JSX21V Series SMC真空タイプ 直動形2ポートソレノイドバルブ JSX21V SeriesSMC
7,198税込7,918
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
・直動形真空タイプ/JSX□□V シリーズ追加 ・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上 【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65 ・省スペース 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比) 軽量:30% 削減(従来比) ・省エネ コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) ・リード線 360°取出し可能 ・屋外環境での耐候性向上
用途真空用サイズ20材質(シール)FKM耐圧(MPa)2.0弁形式N.C.弁構造直動型ポペット最高システム圧力(MPa)1.0使用流体温度(℃)真空:-10~60(露点温度-10以下)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ
直動形/パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSX N.O.仕様 (JSX32-SN~) SMC直動形/パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSX N.O.仕様 (JSX32-SN~)SMC
12,980税込14,278
1個
20日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能
用途使用流体:水・空気サイズ30材質(シール)NBR耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)SUS弁形式N.O.最高システム圧力(MPa)1.0適合流体水・空気RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(14.03MB)
直動系 2ポートソレノイドバルブ 大流量/省電力タイプ (JSX21U-SN~) SMC直動系 2ポートソレノイドバルブ 大流量/省電力タイプ (JSX21U-SN~)SMC
7,498税込8,248
1個
20日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能 最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)
用途使用流体:空気・水サイズ20タイプ大流量タイプ材質(シール)NBR耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)SUS弁形式N.C.弁構造直動形ポペット最高システム圧力(MPa)1.0適合流体空気・水RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(14.03MB)
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB703AS) SMCVNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB703AS)SMC
69,980税込76,978
1個
20日以内出荷
型式VNB7切換方式(3) C.O. 1 MPa - dia50材質(シール)(A) NBRシール
直動系 2ポートソレノイドバルブ 大流量/省電力タイプ (JSX21U-CE~) SMC直動系 2ポートソレノイドバルブ 大流量/省電力タイプ (JSX21U-CE~)SMC
6,998税込7,698
1個
20日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能 最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)
用途使用流体:空気・水サイズ20タイプ大流量タイプ材質(シール)EPDM耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)黄銅弁形式N.C.弁構造直動形ポペット最高システム圧力(MPa)1.0適合流体空気・水RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(14.03MB)
直動系 2ポートソレノイドバルブ 大流量/省電力タイプ (JSX31U-CN~) SMC直動系 2ポートソレノイドバルブ 大流量/省電力タイプ (JSX31U-CN~)SMC
7,798税込8,578
1個
20日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能 最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)
用途使用流体:空気・水サイズ30タイプ大流量タイプ材質(シール)NBRオリフィス径(Φmm)7.1耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)黄銅弁形式N.C.弁構造直動形ポペット最高システム圧力(MPa)1.0適合流体空気・水RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(14.03MB)
直動系 2ポートソレノイドバルブ 大流量/省電力タイプ (JSX21U-SE~) SMC直動系 2ポートソレノイドバルブ 大流量/省電力タイプ (JSX21U-SE~)SMC
7,798税込8,578
1個
20日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能 最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)
用途使用流体:空気・水サイズ20タイプ大流量タイプ材質(シール)EPDM耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)SUS弁形式N.C.弁構造直動形ポペット最高システム圧力(MPa)1.0適合流体空気・水RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(14.03MB)
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB703AL) SMCVNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB703AL)SMC
29,980税込32,978
1個
20日以内出荷
型式VNB7切換方式(3) C.O. 1 MPa - dia50材質(シール)(A) NBRシール
直動形/パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSX N.O.仕様 (JSX32-CN~) SMC直動形/パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSX N.O.仕様 (JSX32-CN~)SMC
9,498税込10,448
1個
20日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能
用途使用流体:水・空気サイズ30材質(シール)NBR耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)黄銅弁形式N.O.最高システム圧力(MPa)1.0適合流体水・空気RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(14.03MB)
直動系 2ポートソレノイドバルブ 大流量/省電力タイプ (JSX31U-CE~) SMC直動系 2ポートソレノイドバルブ 大流量/省電力タイプ (JSX31U-CE~)SMC
7,998税込8,798
1個
20日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能 最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)
用途使用流体:空気・水サイズ30タイプ大流量タイプ材質(シール)EPDMオリフィス径(Φmm)7.1耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)黄銅弁形式N.C.弁構造直動形ポペット最高システム圧力(MPa)1.0適合流体空気・水RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(14.03MB)
直動系 2ポートソレノイドバルブ 大流量/省電力タイプ (JSX21U-CN~) SMC直動系 2ポートソレノイドバルブ 大流量/省電力タイプ (JSX21U-CN~)SMC
6,798税込7,478
1個
20日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能 最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)
用途使用流体:空気・水サイズ20タイプ大流量タイプ材質(シール)NBR耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)黄銅弁形式N.C.弁構造直動形ポペット最高システム圧力(MPa)1.0適合流体空気・水RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(14.03MB)
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB703C) SMCVNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB703C)SMC
48,980税込53,878
1個
20日以内出荷
型式VNB7切換方式(3) C.O. 1 MPa - dia50材質(シール)(C) EPRシール
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB703A) SMCVNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB703A)SMC
33,980税込37,378
1個
20日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2管接続口径(50A) 2型式VNB7切換方式(3) C.O. 1 MPa - dia50材質(シール)(A) NBRシール
直動形/パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSX N.O.仕様 (JSX22-SE~) SMC直動形/パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSX N.O.仕様 (JSX22-SE~)SMC
12,980税込14,278
1個
20日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能
用途使用流体:水・空気サイズ20材質(シール)EPDM耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)SUS弁形式N.O.最高システム圧力(MPa)1.0適合流体水・空気RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(14.03MB)
直動系 2ポートソレノイドバルブ 大流量/省電力タイプ (JSX31U-SE~) SMC直動系 2ポートソレノイドバルブ 大流量/省電力タイプ (JSX31U-SE~)SMC
8,298税込9,128
1個
20日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能 最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)
用途使用流体:空気・水サイズ30タイプ大流量タイプ材質(シール)EPDMオリフィス径(Φmm)7.1耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)SUS弁形式N.C.弁構造直動形ポペット最高システム圧力(MPa)1.0適合流体空気・水RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(14.03MB)
VNA - エアオペレート形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA703A) SMCVNA - エアオペレート形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA703A)SMC
35,980税込39,578
1個
20日以内出荷
ポート数2ポートねじの種類(F) G管接続口径(50A) 2型式VNA7材質(シール)(A) NBRシール弁形式(3) C.O.
直動形/パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSX N.O.仕様 (JSX22-CE~) SMC直動形/パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSX N.O.仕様 (JSX22-CE~)SMC
9,198税込10,118
1個
20日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能
用途使用流体:水・空気サイズ20材質(シール)EPDM耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)黄銅弁形式N.O.最高システム圧力(MPa)1.0適合流体水・空気RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(14.03MB)
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB703B) SMCVNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB703B)SMC
36,980税込40,678
1個
20日以内出荷
型式VNB7切換方式(3) C.O. 1 MPa - dia50材質(シール)(B) FKMシール
真空タイプ 直動形2ポートソレノイドバルブ JSX31V Series SMC真空タイプ 直動形2ポートソレノイドバルブ JSX31V SeriesSMC
8,198税込9,018
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
・直動形真空タイプ/JSX□□V シリーズ追加 ・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上 【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65 ・省スペース 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比) 軽量:30% 削減(従来比) ・省エネ コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) ・リード線 360°取出し可能 ・屋外環境での耐候性向上
用途真空用サイズ30材質(シール)FKM耐圧(MPa)2.0弁形式N.C.弁構造直動型ポペット最高システム圧力(MPa)1.0使用流体温度(℃)真空:-10~60(露点温度-10以下)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ
直動系 2ポートソレノイドバルブ 大流量/省電力タイプ (JSX21U-SF~) SMC直動系 2ポートソレノイドバルブ 大流量/省電力タイプ (JSX21U-SF~)SMC
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷から20日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能 最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)
用途使用流体:空気・水・油サイズ20タイプ大流量タイプ材質(シール)FKM耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)SUS弁形式N.C.弁構造直動形ポペット最高システム圧力(MPa)1.0適合流体空気・水・油RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(14.03MB)