カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(369)
- メカニカル部品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(3)
- IKO(日本トムソン)(49)
- KANA(片山チエン)(102)
- KYOCERA AVX(24)
- MAZDA(マツダ)(69)
- MURATA(村田製作所)(43)
- Panasonic(パナソニック)(103)
- TDK(23)
- YAGEO(41)
- ウカイ(岐阜産研工業)(38)
- エスコ(34)
- コガネイ(162)
- サンエス(28)
- スズキ(28)
- ニッサン(70)
- ホンダ(77)
- ミツビシ(34)
- 三菱ふそう(76)
- 椿本チエイン(31)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(21)
「f101」の検索結果

ピンシリンダー CJP2シリーズ
SMC¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から13日以内出荷小形軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。 オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)
低摩擦シリンダ (MQQT~)
SMC(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から9日以内出荷・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。 ・標準形
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2F~)
SMC¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から3日以内出荷・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
低摩擦シリンダ (MQQL~)
SMC¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から9日以内出荷・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。 ・耐横荷重形作動方式複動片ロッド
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ
SMC¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から11日以内出荷・空気・中真空・水用。 ・ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・IP65ポート数3使用流体水(ただし、汚水・農業用水は除く)、空気、低真空
直動形2ポートソレノイドバルブ用マニホールド (VVX2~)
SMC¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から12日以内出荷用途直動形2ポートソレノイドバルブ VX21/22/23 シリーズ用ポート数2
カードモータ LAT3F
SMC¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷・リニアモータを使い、搬送・押当て測長システムを小型化 ・厚さ:9mm、質量:130g(ストローク10mm時) ・繰返し位置決め精度:±5μm ・押当て測長精度:±10μm
比例制御弁 JSP Series 直接配管型
SMC¥8,598~税込¥9,458~1個当日出荷から22日以内出荷・電流値に比例して流量を無段階に制御。・繰返し精度:±3%F.S.以下。・感度:2%F.S.以下。・2つのボディタイプ:直接配管形、ベース配管形。・保護構造 IP67。・シール材質:FKM。・ボディ材質の選択が可能:SUS/黄銅。・リード線取出方法:グロメット、コンジット、DIN形ターミナル用途水・空気用材質(シール)FKM耐圧(MPa)0.6弁構造直動型ポペット使用流体温度(℃)空気:0~50℃、水:1~50℃(凍結なきこと)周囲温度(℃)0~50RoHS指令(10物質対応)対応
ISOシリンダ 複動・片ロッド CD85
SMC¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷から15日以内出荷・規格番号:ISO 6432 ISOシリンダは国際標準化機構(ISO)で策定された国際規格に対応したシリンダです。 同じ規格番号であれば取付寸法は世界共通です。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能。磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2-Zシリーズ CJ2F10
SMC¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷から9日以内出荷クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:FKM
SMC(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から11日以内出荷ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。ポート数2材質(シール)FKM作動方式直動形材質(ボディ)SUS
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2F1
SMC¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
低摩擦シリンダ (MQMLF~)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から9日以内出荷・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。 ・耐横荷重形作動方式複動片ロッド
CJ2W-Z/CDJ2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CJ2WF10)
SMC¥2,898~税込¥3,188~1個3日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(-) 磁石なし
エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CJ2KF-Z
SMC¥2,798~税込¥3,078~1個3日以内出荷から9日以内出荷ロッド回り止め形、複動片ロッド ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・ロッド先端振れ精度向上
バルブ付エアシリンダ CVJ5
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から9日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。作動方式複動
CJ2X-Z/CDJ2X-Z - エアシリンダ/低速シリンダ(CJ2XF10)
SMC¥4,798~税込¥5,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(-) 磁石なし
エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・単動 CJ2KF-Z
SMC¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷から9日以内出荷ロッド回り止め形、単動 ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・ロッド先端振れ精度向上取付支持形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無無
薄形低摩擦シリンダ MQQシリーズ MQQTF10
SMC¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷から9日以内出荷形式(T) 標準形作動方式(D) 複動式チューブ内径(Φmm)10ポートねじの種類(-) Mねじ
CJ2Z-Z/CDJ2Z-Z - エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド(CJ2ZF10)
SMC¥3,898税込¥4,2881個4日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(-) 磁石なし
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2F10-120Z
SMC¥3,500税込¥3,8501個3日以内出荷ストローク(mm)120クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F10-115Z)
SMC¥3,898税込¥4,2881個3日以内出荷ストローク(mm)115クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類(-) オートスイッチなしオートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし