カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(931)
- メカニカル部品(21)
- 油圧機器・油圧ホース(13)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
絞り込み
ブランド
- SMC
- コガネイ(388)
- ニッセイ(180)
- BIGM(丸山製作所)(86)
- 工進(84)
- CKD(65)
- VISHAY(62)
- オカムラ(岡村製作所)(56)
- omron(オムロン)(51)
- 長野計器(44)
- シグマ光機(36)
- Festo(33)
- TRACO POWER(30)
- 河村電器産業(26)
- CHINO(チノー)(19)
- MAZDA(マツダ)(18)
- タンガロイ(16)
- KEMET(13)
- 渡辺電機工業(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(40)
「f3-25」の検索結果

スムースシリンダ MBYシリーズ MDBYF32
SMC¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から30日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
エアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CM2□32~)
SMC¥7,677~税込¥8,445~1個当日出荷から23日以内出荷・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無なしオートスイッチ有無なし
エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径32mm ラバークッションタイプ (CM2□32~)
SMC¥5,841~税込¥6,425~1個3日以内出荷から23日以内出荷・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無なしオートスイッチ有無なし
プレートシリンMUシリーズ (MUF~)
SMC¥8,198~税込¥9,018~1個3日以内出荷から10日以内出荷・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。 ・4方向から小型オートスイッチ取付可。 ・オートスイッチのはみ出しがない。 ・ストローク300mmまで可。 ・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBF32)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
ハイパワーシリンダ RHCF3
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷・汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 ・高速(3000mm/s)・軽負荷から中低速・重負荷までスムーズなクッショニング。 ・XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
レギュレータ 単体仕様 ARM10
SMC¥4,298~税込¥4,728~1個3日以内出荷から10日以内出荷・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2F32-~)
SMC¥6,398~税込¥7,038~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)取付支持形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)32取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷から17日以内出荷形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F32-550Z)
SMC¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から3日以内出荷ストローク(mm)550作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
MB1-Z/MDB1-Z - 角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(MB1F32)
SMC¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷から30日以内出荷クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(-) Rc
プレートシリンダ MDUF3
SMC¥8,898~税込¥9,788~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。 ・4方向から小型オートスイッチ取付可。 ・オートスイッチのはみ出しがない。 ・ストローク300mmまで可。 ・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)作動方式(D) 複動形チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
ハイパワーシリンダ (RHCF32-~)
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個3日以内出荷から30日以内出荷・汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 ・高速(3000mm/s)・軽負荷から中低速・重負荷までスムーズなクッショニング。 ・XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
ものさしくん (CE1F32-50~)
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個3日以内出荷から51日以内出荷・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)50作動方式複動
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBF32-50Z
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
ものさしくん CE1F32
SMC¥47,980~税込¥52,778~1個3日以内出荷から51日以内出荷・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動
...