カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(95)
- YAMAHA(ヤマハ)(23)
- CKD(10)
- STMicro(10)
- brembo(9)
- insta360(5)
- ALBA(アルバ)(4)
- Vesrah(4)
- 高島計器(4)
- イスカル(3)
- KSフィルター(3)
- ミヤコ自動車(2)
- INAX(LIXIL)(2)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- KIJIMA(キジマ)(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- SUNSTAR(サンスター)(2)
- ブランドをもっと見る
「f4-st」の検索結果
特価

ワンタッチ継手付 デュアルスピードコントローラ ASD-A Series
SMC¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から18日以内出荷・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・工具不要、ハンドルの大型化 ・メータイン・メータアウトの同時制御が可能 ・シリンダの飛び出し防止、単動シリンダの速度制御が可能 ・ハンドル色によりメータイン、メータアウトの識別が可能 ・軽量化:質量約28%Down ・流量の再現性が向上使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
デュアルスピードコントローラ ASD
SMC¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から18日以内出荷・ひとつのスピードコントローラで2方向の流量制御(メータイン・メータアウト)が可能。 ・シリンダの飛びだしを防止。 ・単動シリンダの速度制御。
スピードコントローラユニバーサルタイプ AS(AS2301F-~)
SMC¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から18日以内出荷プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減 ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化 360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)制御方式メータアウト形状ユニバーサルタイプメーターアウトボディサイズ1/8、1/4六角対辺(mm)9使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
標準タイプスピードコントローラ大容量インラインタイプ (AS42~)
SMC¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から15日以内出荷・等質の速度制御が可能 ・低流量域での速度制御が容易 ・ニードル弁抜け止め機使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
スピードコントローラユニバーサルタイプ AS(AS2311F-~)
SMC¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から18日以内出荷・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・ハンドルの大型化 ・チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 ・無電解ニッケルめっき仕様を標準化 ・360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2211~)
SMC¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から9日以内出荷・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
CM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2F40-50TZ)
SMC¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)50作動方式(T) 単動引込みねじの種類(-) Rcリード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準タイプスピードコントローラ インラインタイプ AS4000
SMC¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷から18日以内出荷・スペースを取らないコンパクトサイズ ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
AS_2_1F-T (Inch) - タンパープルーフスピードコントローラワンタッチ管継手付/エルボタイプ
SMC¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷から9日以内出荷制御方式(0) メータアウト
スピードコントローラユニバーサルタイプ AS(AS43~)
SMC¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷から15日以内出荷・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・ハンドルの大型化 ・チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 ・無電解ニッケルめっき仕様を標準化 ・360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
タンパープルーフスピードコントローラ ワンタッチ管継手付 ASシリーズ
SMC¥1,298~税込¥1,428~1個4日以内出荷から9日以内出荷専用工具で流量調整が可能 不用意な手動操作を防止使用圧力範囲(MPa)0.1~1制御方式(0) メータアウト使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン(※ソフトナイロン、ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください)
タンパープルーフスピードコントローラワンタッチ管継手付 AS-Tシリーズ AS2211F
SMC¥1,398~税込¥1,538~1個9日以内出荷制御方式(1) メータイン仕様(-X12) 潤滑剤:ワセリン
タンパープルーフスピードコントローラワンタッチ管継手付 AS-Tシリーズ AS4211F
SMC¥2,598税込¥2,8581個15日以内出荷制御方式(1) メータイン仕様(-X12) 潤滑剤:ワセリン
AS_3_1F-T (Inch) - タンパープルーフスピードコントローラワンタッチ管継手付/ユニバーサルタイプ
SMC¥2,598税込¥2,8581個15日以内出荷仕様オーダーメイド仕様:(-X214) 絞り弁(チェック弁なし)制御方式(0) メータアウト