カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(210)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • ホンダ(553)
  • Panasonic(パナソニック)(408)
  • MURATA(村田製作所)(245)
  • YAGEO(180)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(171)
  • 京セラ(43)
  • KEMET(43)
  • WURTH ELEKTRONIK(31)
  • BIGM(丸山製作所)(30)
  • VISHAY(23)
  • ノーブランド(21)
  • ニチコン(18)
  • シグマ光機(16)
  • 日精電機[制御機器](16)
  • CKD(13)
  • メディアカバーマーケット(13)
  • Nikon(ニコン)(12)
  • KITACO(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「f5000」の検索結果

特価
本日7月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
213件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モジュラタイプ ルブリケータ (ALF~) SMCモジュラタイプ ルブリケータ (ALF~)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
レギュレータ (ARB~) SMCレギュレータ (ARB~)SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
サブプレート SMCサブプレートSMC
949税込1,044
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
ポート数5
スペーサ形減圧弁 SMCスペーサ形減圧弁SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
オートフィードルブ ALFシリーズ SMCオートフィードルブ ALFシリーズSMC
15,980税込17,578
1個
10日以内出荷
・自由補給油機能付により、メンテナンス工数を削減。 自動的に油が補給されますから、「油切れ」のトラブルを防止。 油補給作業が不要となり、メンテナンス工数を削減。
NARBF SMCNARBFSMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
CY3B - マグネット式ロッドレスシリンダ 基本形 SMCCY3B - マグネット式ロッドレスシリンダ 基本形SMC
269,800税込296,780
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
VF1000/3000/5000 Series(VF~) SMCVF1000/3000/5000 Series(VF~)SMC
109税込120
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
VF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールド SMCVF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールドSMC
3,898税込4,288
1個
当日出荷から11日以内出荷
VF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールド SMCVF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールドSMC
14,980税込16,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B40TF) SMCMY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B40TF)SMC
199,800税込219,780
1個
24日以内出荷から25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動
VF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールド SMCVF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールドSMC
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
VF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールド SMCVF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールドSMC
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ねじの種類(-) Rc
VF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールド SMCVF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールドSMC
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
クイックエキゾーストバルブAQ Series(AQ~) SMCクイックエキゾーストバルブAQ Series(AQ~)SMC(4件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から9日以内出荷
優れた排気特性 大きなバルブ容量 小形・軽量
使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
VF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールド SMCVF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールドSMC
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
シリーズVFS2000
VF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールド SMCVF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールドSMC
7,698税込8,468
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ SY50シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY50シリーズSMC(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から18日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2Fシリーズ SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2FシリーズSMC
19,980税込21,978
1個
30日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。
作動方式複動片ロッド
VF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールド SMCVF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールドSMC
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
VF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールド SMCVF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールドSMC
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
VF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールド SMCVF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールドSMC
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
VF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールド SMCVF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールドSMC
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷から12日以内出荷
VF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールド SMCVF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールドSMC
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
シリーズVFR3000
VF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールド SMCVF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールドSMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
シリーズVFR3000
VF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールド SMCVF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールドSMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
シリーズVFR3000
VF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールド SMCVF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールドSMC
4,998税込5,498
1個
9日以内出荷
シリーズVFR2000
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-11F2 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-11F2SMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
型式(11) 裏配管形取付け方法(-) 直接取付コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(2) コネクタ横向き銘板プレートなし(連数印字なし)
VF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールド SMCVF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールドSMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
シリーズVFR2000
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12F2 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12F2SMC
42,980税込47,278
1個
9日以内出荷
管接続口径(-) Φ10取付け方法(-) 直接取付コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(2) コネクタ横向き取出位置(B) 両側給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10F2 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10F2SMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
型式(10) 横配管形コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(2) コネクタ横向き