カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • YAMAHA(ヤマハ)(171)
  • MAZDA(マツダ)(37)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • ホンダ(8)
  • SWAGE-LINE(6)
  • RIDGID(日本エマソン)(4)
  • EBM PAPST(4)
  • エスコ(3)
  • スズキ(3)
  • イトーキ(3)
  • 河村電器産業(3)
  • アマダマシナリー(NCC)(3)
  • 神保電器(2)
  • Kawasaki(2)
  • WIDIN(2)
  • 三菱ふそう(2)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(2)
  • ミツビシ(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「f614」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CJ2) SMCCJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CJ2)SMC
5,698税込6,268
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気給油不要(無給油)オートスイッチ有無無し
I Series(IRM10) SMCI Series(IRM10)SMC
94,980税込104,478
1個
9日以内出荷
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2,オートスイッチなし) SMCCJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2,オートスイッチなし)SMC
6,198税込6,818
1個
10日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無磁石内臓オートスイッチ有無無し
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2F6) SMCCJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2F6)SMC
6,998税込7,698
1個
10日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
取付支持形式ロッドフランジ形最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)6給油不要(無給油)オートスイッチ取付形態バンド取付揺動受け金具金具なし
プロセスバルブ (VNB6~) SMCプロセスバルブ (VNB6~)SMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB61 SMC流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB61SMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC614A) SMCVNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC614A)SMC
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
型式VNC6使用流体クーラント手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式材質(パッキン)(A) NBRシールバルブ(4) N.C. 1 MPaCE-対応品(-) なし
VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ SMCVNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブSMC
79,980税込87,978
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
外部パイロット電磁形/エアオペレート形 クーラントバルブ VNCシリーズ SMC外部パイロット電磁形/エアオペレート形 クーラントバルブ VNCシリーズSMC
77,980税込85,778
1個
19日以内出荷から20日以内出荷
使用流体クーラント
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB614AS SMC流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB614ASSMC
96,980税込106,678
1個
20日以内出荷
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB614C SMC流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB614CSMC
62,980税込69,278
1個
20日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2ねじの種類Rc管接続口径1 1/2B 相フランジ定格電圧(V)DC24
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB614B SMC流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB614BSMC
64,980税込71,478
1個
20日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2定格電圧(V)DC24
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB614C) SMCVNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB614C)SMC
38,980税込42,878
1個
20日以内出荷
型式VNB6切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ28材質(シール)(C) EPRシール手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB614AS) SMCVNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB614AS)SMC
95,980税込105,578
1個
20日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2管接続口径(40A) 1 1/2定格電圧(V)(5) DC24型式VNB6切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ28材質(シール)(A) NBRシール手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC614B) SMCVNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC614B)SMC
77,980税込85,778
1個
20日以内出荷
型式VNC6使用流体クーラント手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式材質(パッキン)(B) FKMシールバルブ(4) N.C. 1 MPaCE-対応品(-) なし
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB614B) SMCVNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB614B)SMC
39,980税込43,978
1個
20日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2型式VNB6切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ28材質(シール)(B) FKMシール手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式