カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
絞り込み
ブランド
- SMC
- EBM PAPST(3)
- Kawasaki(2)
- MAZDA(マツダ)(37)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- RIDGID(日本エマソン)(5)
- SWAGE-LINE(6)
- WIDIN(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(175)
- アマダマシナリー(NCC)(3)
- イトーキ(3)
- エスコ(3)
- スズキ(3)
- ホンダ(8)
- 三菱ふそう(2)
- 内田洋行(2)
- 廣杉計器(3)
- 河村電器産業(3)
- 神保電器(2)
- ブランドをもっと見る
「f614」の検索結果

CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CJ2)
SMC¥5,698~税込¥6,268~1個5日以内出荷から10日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気給油不要(無給油)オートスイッチ有無無し
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2,オートスイッチなし)
SMC¥6,198~税込¥6,818~1個10日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無磁石内臓オートスイッチ有無無し
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2F6)
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個10日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一取付支持形式ロッドフランジ形最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)6給油不要(無給油)オートスイッチ取付形態バンド取付揺動受け金具金具なし
プロセスバルブ (VNB6~)
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個当日出荷から20日以内出荷・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB61
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個3日以内出荷から20日以内出荷・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC614A)
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個3日以内出荷から20日以内出荷型式VNC6使用流体クーラント手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式材質(パッキン)(A) NBRシールバルブ(4) N.C. 1 MPaCE-対応品(-) なし
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB614C
SMC¥62,980税込¥69,2781個20日以内出荷ポート数2管接続口径1 1/2B 相フランジ定格電圧(V)DC24作動方式パイロット式ねじの種類Rc
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB614C)
SMC¥38,980税込¥42,8781個20日以内出荷型式VNB6切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ28材質(シール)(C) EPRシール手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB614AS)
SMC¥95,980税込¥105,5781個20日以内出荷型式VNB6切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ28ポート数2材質(シール)(A) NBRシール管接続口径(40A) 1 1/2定格電圧(V)(5) DC24作動方式パイロット式手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC614B)
SMC¥77,980税込¥85,7781個20日以内出荷型式VNC6使用流体クーラント手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式材質(パッキン)(B) FKMシールバルブ(4) N.C. 1 MPaCE-対応品(-) なし
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB614B)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個20日以内出荷型式VNB6切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ28ポート数2材質(シール)(B) FKMシール作動方式パイロット式手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式