カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(34)
絞り込み
ブランド
- SMC
- CKD(40)
- 堀内機械(20)
- SWAGE-LINE(9)
- ParkerTAIYO(7)
- HAKKO(白光)(3)
- Vesrah(3)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- NTB(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- KSフィルター(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
- 法山本店(1)
「fa-400-01」の検索結果
特価

ファインロックシリンダ(CDLG1FA32-~)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)チューブ内径(Φmm)32
ファインロックシリンダ(CDLG1FA40-~)
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個3日以内出荷から15日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)チューブ内径(Φmm)40
ファインロックシリンダ CDLG1FA40
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)チューブ内径(Φmm)40
ファインロックシリンダ CDLG1FA32
SMC¥42,980税込¥47,2781個3日以内出荷から9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)チューブ内径(Φmm)32
ファインロックシリンダ(CLG1F~)
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
ファインロックシリンダ CLG1F
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)磁石内蔵有無(-) 磁石なし
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FA50-400Z
SMC¥24,980税込¥27,4781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)400
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FA40-400Z
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)400
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FA25-400JZ
SMC¥17,980税込¥19,7781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)400クッション(A) エアクッションジャバラ(J) ナイロンターポリン磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8ロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FA32-400Z
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)400
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FA32-400KZ
SMC¥29,980税込¥32,9781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)400クッション(A) エアクッションジャバラ(K) 耐熱ターポリンリード線長さ(mm)(L) 3磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ種類M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FA25-400Z
SMC¥19,980税込¥21,9781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)400
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA50-400JZ)
SMC¥39,980税込¥43,9781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)400
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA40-400Z)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)400
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA40-400KZ)
SMC¥33,980税込¥37,3781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)400クッション(A) エアクッションジャバラ(K) 耐熱ターポリンリード線(m)3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類M9BAオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(-) ブラケットなし
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA32-400Z)
SMC¥12,980税込¥14,2781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)400
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA32-400JZ)
SMC¥18,980税込¥20,8781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)400クッション(A) エアクッションジャバラ(J) ナイロンターポリン磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド先端金具(-) ブラケットなし
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA25-400Z)
SMC¥22,980税込¥25,2781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)400
エアシリンダ エンドロック形 CDBG1FA20
SMC¥19,980税込¥21,9781個13日以内出荷・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付(CDG1シリーズ:CDG1、CDG1W、CDG1K、CDG1KW、 CDG1R、CDG1KR、CDG1□Q、CDBG1)チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵