カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
絞り込み
ブランド
- SMC
- スバル(54)
- CKD(21)
- MAZDA(マツダ)(15)
- ハンマーキャスター(13)
- リンナイ(9)
- ホンダ(5)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](5)
- ELPA(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- 三菱電機(3)
- アトムリビンテック(3)
- Kawasaki(3)
- 三菱電機エンジニアリング(3)
- 日進電子工業(3)
- 日本エレパーツ(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- アルインコ(2)
- エスコ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「fa110」の検索結果
特価

CD Series(CDG1FA25-110+15Z)
SMC¥32,980税込¥36,2781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストロークA(mm)110ストロークB(mm)15
CD Series(CDG1FA40-40+110Z)
SMC¥35,980税込¥39,5781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストロークA(mm)40ストロークB(mm)110
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FA40-110JZ
SMC¥24,980税込¥27,4781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)110クッション(A) エアクッションジャバラ(J) ナイロンターポリンリード線長さ(mm)(L) 3磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ種類M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FA40-110Z
SMC¥17,980税込¥19,7781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)110クッション(A) エアクッションリード線長さ(mm)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA63-110Z)
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)110
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA50-110Z)
SMC¥19,980税込¥21,9781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)110クッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA40-110Z)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)110
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA32-110JZ)
SMC¥19,980税込¥21,9781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)110クッション(A) エアクッションジャバラ(J) ナイロンターポリン磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FA32-110Z
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)110
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FA25-110Z
SMC¥12,980税込¥14,2781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)110
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA40-110JZ)
SMC¥27,980税込¥30,7781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)110
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA32-110Z)
SMC¥9,598~税込¥10,558~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)110
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA25-110Z)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)110クッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5x0.8ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(-) ブラケットなし
ファインロックシリンダ(CLG1F~)
SMC¥35,980税込¥39,5781個9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
CG1-Z1 Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド
SMC¥8,398税込¥9,2381個21日以内出荷取付支持形式ロッド側フランジ形クッションエアクッションジャバラジャバラなしチューブ内径(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵ポートねじの種類M5×0.8シリンダストローク(mm)110ロッド先端ねじロッド先端おねじロッド先端金具金具なし揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無なし
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FA63TF
SMC¥19,980税込¥21,9781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)110クッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(TF) Gロッド先端ねじ(-) おねじ