カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(80)
絞り込み
ブランド
- SMC
- CKD(71)
- 堀内機械(46)
- 富士インパルス(44)
- ParkerTAIYO(32)
- Kawasaki(20)
- スバル(13)
- MAZDA(マツダ)(9)
- SWAGE-LINE(9)
- 三木プーリ(8)
- HAKKO(白光)(5)
- Vesrah(5)
- 貝印(4)
- デビルビス(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- ホンダ(3)
- ハリケーン(3)
- NTB(3)
- TAKIGEN(タキゲン)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「fa400」の検索結果

モジュラタイプ 抗菌フィルタ HF2-BFA Series
SMC¥21,980税込¥24,1781個25日以内出荷FDA/食品衛生法適合材料。NSF-H1グレード食品用グリース。外装抗菌。HACCP等衛生管理に貢献。FSSC22000認証取得に貢献。抗菌フィルタ:抗菌活性値 4以上仕様●接流体部材質(ケース):ナイロン(FDA/食品衛生法適合材料)●接流体部材質(ゴム部品):フッ素(FDA適合材料)●接流体部材質(潤滑油):NSF-H1グレード●接流体部材質(金属部品):アルミニウム合金、黄銅(無電解ニッケルめっき)最高使用圧力(MPa)1.0(150psi)フィルター抗菌フィルタ使用流体圧縮空気、窒素、炭酸ガス(気体)保証耐圧力(MPa)1.5(225psi)周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(23~140°F)凍結なきことろ過度(μm)5(捕集効率90%)ケースガードナイロン(抗菌仕様)RoHS指令(10物質対応)対応
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FA50-400Z
SMC¥24,980税込¥27,4781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)400
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FA40-400Z
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)400
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FA25-400JZ
SMC¥17,980税込¥19,7781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)400クッション(A) エアクッションジャバラ(J) ナイロンターポリン磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8ロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FA32-400Z
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)400
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FA32-400KZ
SMC¥29,980税込¥32,9781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)400クッション(A) エアクッションジャバラ(K) 耐熱ターポリンリード線長さ(mm)(L) 3磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ種類M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FA25-400Z
SMC¥19,980税込¥21,9781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)400
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA32-400JZ)
SMC¥18,980税込¥20,8781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)400クッション(A) エアクッションジャバラ(J) ナイロンターポリン磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド先端金具(-) ブラケットなし
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA25-400Z)
SMC¥22,980税込¥25,2781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)400
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA50-400JZ)
SMC¥39,980税込¥43,9781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)400
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA40-400Z)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)400
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA40-400KZ)
SMC¥33,980税込¥37,3781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)400クッション(A) エアクッションジャバラ(K) 耐熱ターポリンリード線(m)3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類M9BAオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(-) ブラケットなし
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA32-400Z)
SMC¥12,980税込¥14,2781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)400
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5F~)
SMC¥159,800税込¥175,7801個3日以内出荷から25日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)作動方式複動片ロッド
耐水性向上シリンダ CDG5FA
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個3日以内出荷から18日以内出荷・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。作動方式複動片ロッド
ファインロックシリンダ(CDLG1FA32-~)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)チューブ内径(Φmm)32
ファインロックシリンダ(CDLG1FA40-~)
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個3日以内出荷から15日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)チューブ内径(Φmm)40
ファインロックシリンダ CDLG1FA40
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)チューブ内径(Φmm)40
ファインロックシリンダ CDLG1FA32
SMC¥42,980税込¥47,2781個3日以内出荷から9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)チューブ内径(Φmm)32
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA40-700Z)
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)700
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA40-600Z)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)600
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5FA25SV)
SMC¥41,980税込¥46,1781個3日以内出荷から12日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA40-500Z)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)500
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5FA32TFSV)
SMC¥47,980税込¥52,7781個3日以内出荷から12日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5FA40SR)
SMC¥62,980税込¥69,2781個3日以内出荷から12日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5FA~)
SMC¥46,980~税込¥51,678~1個3日以内出荷から12日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
ファインロックシリンダ(CLG1F~)
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
ファインロックシリンダ CLG1F
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)磁石内蔵有無(-) 磁石なし
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5FA32TFSR)
SMC¥46,980税込¥51,6781個9日以内出荷から12日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G