カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(5)
- ニッセイ(51)
- 堀内機械(22)
- イスカル(9)
- ニチアス(8)
- オンダ製作所(7)
- ダイヤトレンド(5)
- 村部フランヂ(5)
- アムト(5)
- テイエルブイ(TLV)(4)
- スバル(4)
- SUS(エスユーエス)(4)
- 南国フレキ工業(4)
- イノック(3)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](3)
- PISCO(ピスコ)(3)
- 日野自動車(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- TRUSCO(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ff-40」の検索結果

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2F40-Z
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/ロット側フランジ形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNA2FF40TN)
SMC¥32,980税込¥36,2781個30日以内出荷ストローク(mm)25クッション(-) 両側クッション付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40材質(チューブ)(F) 鉄ポートねじの種類(TN) NPT
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2FF40
SMC¥14,980税込¥16,4781個30日以内出荷ストローク(mm)100クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40材質(チューブ)(F) 鉄ポートねじの種類(-) Rcロッド先端金具(W) 2山ナックルジョイント
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2FF40TN
SMC¥17,980税込¥19,7781個30日以内出荷ストローク(mm)400クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40材質(チューブ)(F) 鉄ポートねじの種類(TN) NPTロッド先端金具(W) 2山ナックルジョイント
ロック付シリンダ CNA2F
SMC¥39,980税込¥43,9781個29日以内出荷から30日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDNA2シリーズ:CDNA2,CDNA2W)作動方式複動片ロッド
モジュラ接続タイプ圧縮空気清浄化フィルタ
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個30日以内出荷・モジュラ接続タイプ。・圧縮空気清浄等級:ISO8573。・面間・奥行寸法30%削減。・質量50%削減 AFF/AM□20:0.19kg(従来:0.38kg)。・処理流量50%増加。・工具不要。 エレメント交換時の作業性向上。・透明ケースガード(2層構造)。・色で識別可能なエレメント。・目詰まりスイッチ付/目詰まりチェッカ付用途ラインフィルタ仕様単位表記:MPa、℃最高使用圧力(MPa)1フィルターAFF使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5ドレン排出口ドレンコック付最低使用圧力(MPa)0.05水分除去率(%)99ろ過度(μm)1RoHS指令(10物質対応)対応
CA2W-Z/CDA2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CA2WFF40)
SMC¥15,980税込¥17,5781個30日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)40材質(チューブ)(F) 鉄ポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2Fシリーズ
SMC¥19,980税込¥21,9781個30日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1FF140
SMC¥41,980~税込¥46,178~1個14日以内出荷から15日以内出荷形式(-) 給油タイプ作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)140材質(チューブ)(F) 鉄
CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CS1FF140)
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個14日以内出荷から15日以内出荷タイプ(-) 給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)140材質(チューブ)(F) 鉄
CS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形(CS1WFF140)
SMC¥52,980税込¥58,2781個15日以内出荷ストローク(mm)20タイプ(-) 給油タイプ作動方式複動両ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)140材質(チューブ)(F) 鉄
真空パッド (ZP40~)
SMC¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から9日以内出荷・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2F80-Z
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/ロット側フランジ形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CA2FF50TN)
SMC¥19,980税込¥21,9781個30日以内出荷ストローク(mm)40クッション(-) エアクッションジャバラ(K) 耐熱ターポリン作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50材質(チューブ)(F) 鉄ポートねじの種類(TN) NPT