カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • 堀内機械(169)
  • 南国フレキ工業(5)
  • ALBA(アルバ)(4)
  • 3M(スリーエム)(3)
  • ノーリツ(3)
  • イシグロ(3)
  • MAD MAX(マッドマックス)(3)
  • Vesrah(3)
  • イノック(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • ホンダ(1)
  • アトムリビンテック(1)
  • NISSIN(1)
  • Ampco(1)
  • Banner(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ff-400」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AFF/AM/AMD-D - 圧縮空気清浄化フィルタ (20-40) SMCAFF/AM/AMD-D - 圧縮空気清浄化フィルタ (20-40)SMC
13,980税込15,378
1個
当日出荷から15日以内出荷
モジュラ接続タイプ圧縮空気清浄化フィルタ SMCモジュラ接続タイプ圧縮空気清浄化フィルタSMC
18,980税込20,878
1個
30日以内出荷
・モジュラ接続タイプ。・圧縮空気清浄等級:ISO8573。・面間・奥行寸法30%削減。・質量50%削減 AFF/AM□20:0.19kg(従来:0.38kg)。・処理流量50%増加。・工具不要。 エレメント交換時の作業性向上。・透明ケースガード(2層構造)。・色で識別可能なエレメント。・目詰まりスイッチ付/目詰まりチェッカ付
用途ラインフィルタ仕様単位表記:MPa、℃最高使用圧力(MPa)1フィルターAFF使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5ドレン排出口ドレンコック付最低使用圧力(MPa)0.05水分除去率(%)99ろ過度(μm)1RoHS指令(10物質対応)対応
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2F50-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2F50-ZSMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/ロット側フランジ形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2F40-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2F40-ZSMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/ロット側フランジ形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1FF160 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1FF160SMC
64,980税込71,478
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1FF125 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1FF125SMC
47,980税込52,778
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッド
CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ SMCCS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプSMC
73,980税込81,378
1個
14日以内出荷から39日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLA2FF50) SMCCLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLA2FF50)SMC
49,980税込54,978
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)400作動方式(E) スプリングロック (排気ロック)クッション(-) 両側クッション付ジャバラ(-) ジャバラなし材質(チューブ)(F) 鉄チューブ磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CBA2FF~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CBA2FF~)SMC
28,980税込31,878
1個
30日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。
作動方式複動片ロッドクッション(-) 両側クッション付材質(チューブ)(F) 鉄ポートねじの種類(-) Rcロックの位置(H) ヘッド側
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2FF40TN SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2FF40TNSMC
17,980税込19,778
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)400クッション(-) エアクッション材質(チューブ)(F) 鉄ポートねじの種類(TN) NPTロッド先端金具(W) 2山ナックルジョイント