カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
絞り込み
ブランド
- SMC
- ELPA(1)
- LITTELFUSE(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- NISSIN(1)
- RS PRO(2)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- イスカル(1)
- イノック(1)
- サンポット(2)
- フルーク(FLUKE)(1)
- ブリストワ(4)
- ホンダ(22)
- ミヤマ電器(1)
- 京セラ(1)
- 南国フレキ工業(4)
- 堀内機械(169)
- 摂津金属工業(1)
- 鳥繁産業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ff500」の検索結果

モジュラ接続タイプ圧縮空気清浄化フィルタ
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個30日以内出荷・モジュラ接続タイプ。・圧縮空気清浄等級:ISO8573。・面間・奥行寸法30%削減。・質量50%削減 AFF/AM□20:0.19kg(従来:0.38kg)。・処理流量50%増加。・工具不要。 エレメント交換時の作業性向上。・透明ケースガード(2層構造)。・色で識別可能なエレメント。・目詰まりスイッチ付/目詰まりチェッカ付用途ラインフィルタ仕様単位表記:MPa、℃最高使用圧力(MPa)1フィルターAFF使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5ドレン排出口ドレンコック付最低使用圧力(MPa)0.05水分除去率(%)99ろ過度(μm)1RoHS指令(10物質対応)対応
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2F63-Z
SMC¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷から16日以内出荷複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/ロット側フランジ形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2F50-Z
SMC¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/ロット側フランジ形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
CS Series(CS1FF160)
SMC¥66,980税込¥73,6781個14日以内出荷タイプ(-) 給油タイプ作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)160材質(チューブ)(F) 鉄
CS Series(CS1FF125)
SMC¥49,980税込¥54,9781個15日以内出荷タイプ(-) 給油タイプ作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)125材質(チューブ)(F) 鉄
ロック付シリンダ CNA2F
SMC¥39,980税込¥43,9781個29日以内出荷から30日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDNA2シリーズ:CDNA2,CDNA2W)作動方式複動片ロッド
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CA2FF80)
SMC¥33,980税込¥37,3781個30日以内出荷クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80材質(チューブ)(F) 鉄ポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2FF100
SMC¥51,980税込¥57,1781個30日以内出荷クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100材質(チューブ)(F) 鉄ポートねじの種類(-) Rc