カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(145)
- 油圧機器・油圧ホース(9)
絞り込み
ブランド
- SMC
- 雅(106)
- オカムラ(岡村製作所)(86)
- BIGM(丸山製作所)(39)
- 三菱電機(27)
- メディアカバーマーケット(25)
- 東洋リントフリー(24)
- HAKKO(白光)(24)
- エスコ(18)
- 未来工業(18)
- 京セラ(16)
- THK(16)
- INAX(LIXIL)(13)
- 三木プーリ(12)
- イスカル(11)
- CKD(11)
- スーパー工業(10)
- マルヤス電業(9)
- MAZDA(マツダ)(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「fh-2」の検索結果

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2FH~)
SMC¥5,398~税込¥5,938~1個13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2FH25
SMC¥7,498税込¥8,2481個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)25ストローク標準ストローク作動方式複動片ロッドストローク(mm)40タイプ(H) エアハイドロタイプボディオプション(M) ロッド先端おねじポートねじの種類(-) Mねじ
冷凍式エアドライヤ IDF-K
SMC¥22,980税込¥25,2781個翌々日出荷から9日以内出荷処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
ハイジェニックデザインシリンダ HYGシリーズ HYG63TFH
SMC¥87,980税込¥96,7781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動ストローク(mm)25材質(シール)(H) 外部FKMグリス種類(-) 標準グリース(非食品用)ポートねじの種類(TF) G
HYG/HYDG - ハイジェニックデザインシリンダ(HYG32TFH)
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動材質(シール)(H) 外部FKMポートねじの種類(TF) G
HYG/HYDG - ハイジェニックデザインシリンダ(HYG40TFH)
SMC¥55,980税込¥61,5781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動材質(シール)(H) 外部FKMポートねじの種類(TF) G
HYG/HYDG - ハイジェニックデザインシリンダ(HYDG50TFH)
SMC¥85,980税込¥94,5781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動材質(シール)(H) 外部FKMグリス種類(F) 食品用グリース磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
HYC/HYDC - ハイジェニックデザインシリンダ/ISO規格準拠形(HYCB40TFH)
SMC¥25,980税込¥28,5781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動材質(シール)(H) 外部FKMポートねじの種類(TF) G
HYQ/HYDQ - ハイジェニックデザインシリンダ/基本形(HYQB32TFH)
SMC¥20,980税込¥23,0781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動材質(シール)(H) 外部FKMポートねじの種類(TF) G
HYG/HYDG - ハイジェニックデザインシリンダ(HYDG63TFH)
SMC¥139,800税込¥153,7801個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動材質(シール)(H) 外部FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
HYG/HYDG - ハイジェニックデザインシリンダ(HYDG40TFH)
SMC¥55,980~税込¥61,578~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動材質(シール)(H) 外部FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
MQM - 耐横荷重形低摩擦シリンダ(MQMLB25TFH)
SMC¥21,980税込¥24,1781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式(D) 複動式形式(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵)ポートねじの種類(TF) Gファンクション(H) 高速・高頻度形 (固定絞りなし)
HYQ/HYDQ - ハイジェニックデザインシリンダ/基本形(HYQB40TFH)
SMC¥25,980税込¥28,5781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)25材質(シール)(H) 外部FKMグリス種類(F) 食品用グリースポートねじの種類(TF) Gロッド先端ねじ(M) おねじ
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2~20~)
SMC¥6,298税込¥6,9281個9日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)20使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝2面ポートねじの種類Mねじ
耐横荷重形低摩擦シリンダ MQMシリーズ MQMLC20TFH
SMC¥20,980税込¥23,0781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)25作動方式(D) 複動式形式(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵)ポートねじの種類(TF) Gファンクション(H) 高速・高頻度形 (固定絞りなし)
MQM - 耐横荷重形低摩擦シリンダ(MQMLC20TFH)
SMC¥20,980税込¥23,0781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式(D) 複動式形式(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵)ポートねじの種類(TF) Gファンクション(H) 高速・高頻度形 (固定絞りなし)
MQM - 耐横荷重形低摩擦シリンダ(MQMLB20TFH)
SMC¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式(D) 複動式形式(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵)ポートねじの種類(TF) Gファンクション(H) 高速・高頻度形 (固定絞りなし)
HYC/HYDC - ハイジェニックデザインシリンダ/ISO規格準拠形(HYDCB40TFH)
SMC¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動材質(シール)(H) 外部FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
HYC/HYDC - ハイジェニックデザインシリンダ/ISO規格準拠形(HYCB63TFH)
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動材質(シール)(H) 外部FKMポートねじの種類(TF) G
HYC/HYDC - ハイジェニックデザインシリンダ/ISO規格準拠形(HYDCB32TFH)
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動材質(シール)(H) 外部FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
HYG/HYDG - ハイジェニックデザインシリンダ(HYDG32TFH)
SMC¥55,980~税込¥61,578~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動材質(シール)(H) 外部FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
HYC/HYDC - ハイジェニックデザインシリンダ/ISO規格準拠形(HYCB50TFH)
SMC¥37,980税込¥41,7781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動材質(シール)(H) 外部FKMポートねじの種類(TF) G
HYC/HYDC - ハイジェニックデザインシリンダ/ISO規格準拠形(HYDCB63TFH)
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動材質(シール)(H) 外部FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
ハイジェニックデザインシリンダ HYGシリーズ HYDG32TFH
SMC¥63,980税込¥70,3781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動材質(シール)(H) 外部FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
ハイジェニックデザインシリンダ/丸形(オートスイッチ付) HYDCB
SMC¥38,980税込¥42,8781個9日以内出荷洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。 耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比) オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、 HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)作動方式複動
薄形シリンダ CQ2シリーズFH
SMC¥4,998~税込¥5,498~1個13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)ストローク標準ストローク作動方式複動片ロッドタイプ(H) エアハイドロタイプ
ファインロックシリンダ CDLA2FH50
SMC¥54,980~税込¥60,478~1個9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)チューブ内径(Φmm)50
ファインロックシリンダ CDLA2FH80
SMC¥83,980~税込¥92,378~1個9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)チューブ内径(Φmm)80
ファインロックシリンダ CDLA2FH100
SMC¥88,980~税込¥97,878~1個9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)チューブ内径(Φmm)100
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L25TFH
SMC¥65,980~税込¥72,578~1個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動磁石保持力(H) タイプHポートねじの種類(TF) G
ファインロックシリンダ CDLA2FH63
SMC¥54,980~税込¥60,478~1個9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)チューブ内径(Φmm)63