カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
絞り込み
ブランド
- SMC
- ホンダ(119)
- スバル(113)
- IKO(日本トムソン)(25)
- NTN(エヌティーエヌ)(16)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(15)
- VISHAY(15)
- OXLEY(12)
- 河村電器産業(11)
- OSG(オーエスジー)(10)
- 3M(スリーエム)(9)
- DNライティング(9)
- オザック精工(8)
- 京セラ(8)
- FYH(日本ピローブロック)(8)
- PLUS(プラス)[文具](8)
- 東和制電工業(TOWA)(8)
- 朝日産業(捕虫器・包装機器)(7)
- エスコ(7)
- ブランドをもっと見る
「fl30」の検索結果
特価

マグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形 CY1Fシリーズ(CY1FB~)
SMC¥54,980税込¥60,4781個8日以内出荷から15日以内出荷・薄形、ショートボディ、軽量。 ・駆動部(シリンダ部)とガイド部の分離一体構造。作動方式複動
エアスライドテーブル MXQR25
SMC¥47,980税込¥52,7781個9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)作動方式複動
MXQR - エアスライドテーブル/リバーシブル(MXQR20TFL)
SMC¥44,980税込¥49,4781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ポートねじの種類(TF) Gオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしアジャスタ位置(L) 左側
エアスライドテーブル (MXQ20T~)
SMC¥49,980税込¥54,9781個9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)チューブ内径(Φmm)20作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7コード長さ(m)0.5コネクタ形状M12-4ピン使用流体空気給油不要(無給油)オートスイッチ個数2
CY1F - マグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形(CY1F25TFL)
SMC¥95,980税込¥105,5781個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ポートねじの種類(TF) G配管方向(L) 左側集中配管
エアスライドテーブル (MXQ25T~)
SMC¥54,980~税込¥60,478~1個9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)チューブ内径(Φmm)25作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
マグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形 CY1Fシリーズ CY1F25TFL
SMC¥95,980税込¥105,5781個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ポートねじの種類(TF) G配管方向(L) 左側集中配管
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2G50-Z
SMC¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易チューブ内径(Φmm)50作動方式複動仕様-取付支持形式ヘッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQP2B80-~)
SMC¥31,980税込¥35,1781個6日以内出荷から9日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド取付支持形式通し穴形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)ポートねじの種類Rc
ロック付エアクッション薄形シリンダ RDLQB
SMC¥41,980~税込¥46,178~1個9日以内出荷・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。 ・薄形シリンダに「エアクッション」と「ロックユニット」を内蔵。 (片方向ロック) ・オートスイッチ付(RDLQシリーズ:RDLQ)作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵