カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
絞り込み
ブランド
- SMC
- イスカル(5)
- ELPA(3)
- SICK(2)
- エスコ(1)
- サカエ(1)
- スズキ(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 三木プーリ(1)
- ミヤコ自動車(1)
- マサル工業(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- 今村紙工(1)
「fn37」の検索結果

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1FN200-37
SMC¥85,980税込¥94,5781個14日以内出荷ストローク(mm)37形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)200材質(チューブ)(-) 鉄
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FN25-37Z
SMC¥5,598税込¥6,1581個30日以内出荷ストローク(mm)37クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN32-150Z)
SMC¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)150作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN32-300Z)
SMC¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)300作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN32-75Z)
SMC¥7,298~税込¥8,028~1個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN25-50Z)
SMC¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FN32-370Z
SMC¥15,980税込¥17,5781個30日以内出荷ストローク(mm)370クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32リード線長さ(mm)(L) 3磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN32-375Z)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個30日以内出荷ストローク(mm)375クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN32-370Z)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個30日以内出荷ストローク(mm)370作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FN40-300Z
SMC¥13,980税込¥15,3781個30日以内出荷ストローク(mm)300作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN63-125Z)
SMC¥18,980税込¥20,8781個30日以内出荷ストローク(mm)125作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FN40-280Z
SMC¥13,980税込¥15,3781個30日以内出荷ストローク(mm)280作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN63-850Z)
SMC¥36,980税込¥40,6781個30日以内出荷ストローク(mm)850作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN40-200Z)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個30日以内出荷ストローク(mm)200作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FN63-200Z
SMC¥24,980税込¥27,4781個30日以内出荷ストローク(mm)200作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FN50-25Z
SMC¥19,980税込¥21,9781個30日以内出荷ストローク(mm)25作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FN32-175Z
SMC¥15,980税込¥17,5781個30日以内出荷ストローク(mm)175作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN40-75Z)
SMC¥14,980税込¥16,4781個30日以内出荷ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FN32-50Z
SMC¥13,980税込¥15,3781個30日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN40-300Z)
SMC¥15,980税込¥17,5781個30日以内出荷ストローク(mm)300作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN63-200Z)
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個30日以内出荷ストローク(mm)200作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN25-75Z)
SMC¥8,898税込¥9,7881個30日以内出荷ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN63-350Z)
SMC¥39,980税込¥43,9781個30日以内出荷ストローク(mm)350作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63