カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(114)
絞り込み
ブランド
- SMC
- MAZDA(マツダ)(104)
- STMicro(26)
- ホンダ(23)
- コガネイ(17)
- カナレ電気(15)
- 三菱電機(12)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(12)
- ワルター(11)
- INFINEON(11)
- アズワン(10)
- VISHAY(10)
- イスカル(9)
- ParkerTAIYO(9)
- TRUSCO(8)
- LEDIL(8)
- エイム電子(8)
- サカエ(7)
- CKD(7)
- ブランドをもっと見る
「fp-3」の検索結果

I Series(ISA3-GFP)
SMC¥47,980~税込¥52,778~1個4日以内出荷から16日以内出荷配管(F)供給側:G1/8検出側:G1/8出力仕様(P)PNP1出力定格距離範囲(mm)(G)0.02~0.15
I Series(ISA3-HFP)
SMC¥58,980税込¥64,8781個4日以内出荷から9日以内出荷配管(F)供給側:G1/8検出側:G1/8出力仕様(P)PNP1出力定格距離範囲(mm)(H)0.05~0.30
I Series(ISA3-FFP)
SMC¥46,980税込¥51,6781個9日以内出荷配管(F)供給側:G1/8検出側:G1/8出力仕様(P)PNP1出力定格距離範囲(mm)(F)0.01~0.03
小型真空エジェクタ (ZA1~)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個4日以内出荷から9日以内出荷全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g 可動部設置可能 パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上 マニホールド化可能
ZA - 小型真空ユニット/単体
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g 可動部設置可能 パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上 マニホールド化可能
小型真空エジェクタ ZA107
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個5日以内出荷から9日以内出荷全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g 可動部設置可能 パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上 マニホールド化可能ノズル口径(Φmm)0.7エジェクタユニットノズル径(Φmm)0.7
CLK2G/CLK2P - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(ロッド取付形)(CLK2GA50-75Y)
SMC¥43,980税込¥48,3781個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
CLQ/CDLQ - ロック付薄形シリンダ(CDLQA63)
SMC¥42,980税込¥47,2781個3日以内出荷から15日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CLQ/CDLQ - ロック付薄形シリンダ(CDLQA32)
SMC¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷から15日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA63-100Y
SMC¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動チューブ内径(Φmm)63
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA40-100Y
SMC¥41,980税込¥46,1781個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
ロック付薄形シリンダ CLQシリーズ CDLQA40
SMC¥34,980~税込¥38,478~1個3日以内出荷から15日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA50-100Y
SMC¥44,980税込¥49,4781個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動チューブ内径(Φmm)50
CLQ/CDLQ - ロック付薄形シリンダ(CDLQB63)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から15日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA63-75YA
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷仕様(-) 金具なしストローク(mm)75タイプ(G) 標準磁石内蔵形作動方式複動チューブ内径(Φmm)63先端金具(YA) 2山ナックルジョイント(M6 タップ付)
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA50-50YA
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動チューブ内径(Φmm)50
ロック付薄形シリンダ CLQシリーズ CDLQA50
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷から15日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA50-125Y
SMC¥45,980税込¥50,5781個3日以内出荷から9日以内出荷仕様(-) 金具なしストローク(mm)125タイプ(G) 標準磁石内蔵形作動方式複動チューブ内径(Φmm)50先端金具(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)