カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(856)
- メカニカル部品(142)
- FA担当者のオススメ新商品(13)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(8)
- ホンダ(18,582)
- トヨタ(1,961)
- 三菱(586)
- イトーキ(488)
- MAZDA(マツダ)(336)
- RS PRO(299)
- Kawasaki(290)
- YAGEO(195)
- Panasonic(パナソニック)(194)
- アサ電子工業(193)
- ニッサン(148)
- 三菱ふそう(123)
- ミツビシ(118)
- C’ultiva(カルティバ)(117)
- 日野自動車(115)
- 富士インパルス(113)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(92)
- KITO(キトー)(91)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(21)
「fr 5」の検索結果
特価

VV5FR5-01C-BASE - プラグインタイプ: マルチコネクタ付
SMC¥83,980税込¥92,3781個9日以内出荷仕様CE対応:(-) オプションなし管接続口径(06) P, EA, EB 管接続口径 3/4, A, B 管接続口径: 3/4ねじの種類(F) G連数8シンボル(1) 通路仕様P:共通-通路仕様EA, EB:共通,配管仕様A, B:横コネクタ取付方向(U) U側取付
VV5FR5-01F-BASE - プラグインタイプ: Dサブコネクタ付
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個9日以内出荷仕様CE対応:(-) オプションなしシンボル(1) 通路仕様P:共通-通路仕様EA, EB:共通,配管仕様A, B:横
VV5FR5-01T-BASE - プラグインタイプ:ターミナル端子台付
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個9日以内出荷仕様CE対応:(-) オプションなしシンボル(1) 通路仕様P:共通-通路仕様EA, EB:共通,配管仕様A, B:横
5ポートソレノイドバルブ
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個3日以内出荷から15日以内出荷・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブVFR5000シリーズ
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷から25日以内出荷・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブVFR5000シリーズ
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷から17日以内出荷・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブVFR5000シリーズ
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個3日以内出荷から37日以内出荷・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気
バッグフィルタ FGFR5
SMC¥999,800~税込¥1,099,780~1個9日以内出荷・大流量のろ過に最適 バッグ状エレメント(不織布製)により、大流量で低い圧力降下のろ過が可能[FGF□5Series(エレメント5本入り):~2000L /min]。 ・メンテナンスが容易 容器の外でエレメント交換ができるバスケット組込み式なので、交換作業が容易。 ・主な使用流体: ●クーラント液(油性、水溶性) ●弱アルカリ系洗浄液 ●切削油 ●工業用水 ・安全機構付 SMC独自のラッチ機構・バンドロック機構を採用。万が一の誤操作に対しても安全です。
5ポートソレノイドバルブ
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個15日以内出荷・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個15日以内出荷・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個15日以内出荷・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個15日以内出荷・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5切換方式3位置プレッシャセンタポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブVFR5000シリーズ
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個15日以内出荷・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5切換方式3位置プレッシャセンタポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブVFR5000シリーズ
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個15日以内出荷・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5使用流体空気
VV5FR3-01C-BASE - プラグイン: マルチコネクタ付
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個9日以内出荷仕様CE対応:(-) なしシンボル(1) 通路仕様P: 共通-通路仕様EA, EB: 共通, 配管仕様A, B: 横コネクタ取付方向(D) D側取付
FR3層ポリウレタンチューブ TRTU0
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から4日以内出荷・耐スパッタ寿命向上 FR2層ポリウレタンチューブTRBUシリーズ比2倍。 ・アーク溶接等の火花雰囲気での一般空気圧および水配管に対応。 ・外層とインナチューブの間にアルミ層を設けることにより、耐スパッタ寿命が向上。材質インナチューブ:ポリウレタン、中層:アルミラミネートフィルム、外層:ポリオレフィン系樹脂(UL-94規格V-0相当)最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)使用流体空気、水
VV5FR2-01C-BASE - プラグイン: マルチコネクタ付
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個9日以内出荷ねじの種類(-) Rcシンボル(1) 通路仕様P:共通-通路仕様EA, EB:共通,配管仕様A, B:横
難燃性 FR2層ポリウレタンチューブ TRBU
SMC¥8,598~税込¥9,458~1個3日以内出荷から4日以内出荷・外層にポリオレフィン系樹脂(UL-94規格V-0相当)を使用した2層構造。 ・使用流体:空気、水 ・最高使用圧力(20℃時):0.8MPa材質ポリウレタン最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)使用流体空気、水
難燃性 FRソフトナイロンチューブ TRS
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個3日以内出荷から4日以内出荷・スポット溶接等の火花雰囲気での一般空気圧および水配管用。 ・難燃ナイロン(UL-94規格 V-0相当)使用。 ・使用流体:空気、水 ・最高使用圧力(20℃時):1.2MPa材質難燃ナイロン(UL-94規格 V-0相当)最高使用圧力(MPa)1.2(20℃)使用流体空気、水
VV5FR3-01T-BASE - プラグインタイプ:ターミナル端子台付
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個9日以内出荷シンボル(1) 通路仕様P: 共通-通路仕様EA, EB: 共通, 配管仕様A, B: 横
...